- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 圧力スイッチ 水圧のおすすめ人気ランキング
圧力スイッチ 水圧のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「圧力スイッチ 水圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸 ポンプ 圧力 スイッチ」、「水圧スイッチ」、「水 圧力スイッチ」などの商品も取り扱っております。
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位
Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~80(ただし、凍結なきこと)
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品
1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)
0.33
使用周囲温度(℃)
-20~70
流体温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。
接続口径
G3/8
質量(g)
500
使用圧力(MPa)
0~0.8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
1
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質
本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅
結線方式
リード線方式
リード線長さ(mm)
約500
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.83
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
使用温度範囲(℃)
5~60
質量(kg)
0.17
精度(%)
F.S.±3
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.83
誤差
調圧指針:±0.05Mpa
繰返し精度
±0.05Mpa(5~45℃)
応差(MPa)
0.07以下
接点方式
マイクロスイッチa接点(NO)
耐衝撃(m/s2)
9.8
取付方向
自由
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体
空気
接点仕様
1c接点
質量(kg)
0.5
スイッチ
マイクロスイッチ
周囲温度(℃)
5~60
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)
約100(ケーブル2m含む)
取付方式
垂直取付
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
電源
12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
精度
±(1%F.S.+1digit)at23℃
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)
フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12
文字高(mm)
10
機能
スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)
30以下
測定流体
空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
ケーブル
長さ2m、導体断面積0.18mm2
保護回路
電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)
ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲
電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体
空気および不活性ガス
接続口径
1/8
接点構成
1a
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60℃(凍結なきこと)
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
管接続口径
(03)R3/8
接点構成
(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)
(1)0.02~0.3
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(1)SUS316
防水仕様
(1)開放型(IP40相当)
CE-対応品
(-Q)対応品
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体
空気
耐衝撃(m/s2)
9.8
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
最高使用圧力(MPa)
0.83
指示精度
F.S.±3%
使用温度範囲(℃)
5~60
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.83
質量(kg)
0.19
材質
(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅
取付方向
自由
結線方式
DIN式コネクタ
繰返し精度
±0.05MPa(5~45℃)
応差(MPa)
0.07以下
誤差
【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
質量(kg)
0.57
接点構成
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
スイッチ形状
マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
圧縮空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲湿度(%RH)
90以下
流体温度(℃)
5~60
材質(ボディ)
亜鉛ダイキャスト
取付姿勢
任意
繰返し精度
設定圧力に対し±0.020MPa以内
応差(MPa)
0.1~0.49:応差0.049以内。0.5~0.8:応差0.078以内
許容動作頻度(回/分)
20
誘導負荷(A)
誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0。電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5
周囲温度(℃)
-5~60℃(但し、凍結なきこと)
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.15
形式
標準形
保護構造
IP40相当
接点構成
1ab
最高使用圧力(MPa)
0.8
配管方法
Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
エアおよび不活性ガス
目盛誤差
±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)
1.0
最小適合負荷
DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度
±0.05MPa
応差(MPa)
0.05以下
無誘導負荷(A)
抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)
誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
仕様
マイクロスイッチ
エスコ品番
EA153CG-23
使用圧力(MPa)
0~0.3
取付ねじ
G(PF)3/8”
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
周囲温度(℃)
5~60
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
種類
(電気接続)DIN形ターミナル
使用流体
非腐食性気体
配管形式
PT 1/8・M5メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応