- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力マノメータのおすすめ人気ランキング
圧力マノメータのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新368件の「圧力マノメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静圧計」、「水銀 測定」、「デジタル差圧計」などの商品も取り扱っております。
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番
405-2307
セット内容
単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)
145
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
F.S.±3%
分解能
0.1Pa
単位
Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲
-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)
30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)
55×16.9×110
質量(g)
約100
電源
単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示
約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)
0~±1(表示値に比例)
分解能
1digit
保存温度(℃)
-20~70
別売付属品
PG-100N用ソフトケース
指示方式
ゲージ圧(連成圧)
表示桁数
3.5
付加機能
オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポート
M5メネジ
動作温度(℃)
0~50
適応
非腐食性気体
表示素子
LCD
出力抵抗
Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)
15~85(結露ないこと)
応答精度
Approx.10ms
外部機器への供給電源
5±0.5VDC 5mA maximum
校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)
65.5×35×173.5(ゲージ圧計)
測定範囲
0~±20.00kPa
分解能
0.01kPa
電源
006P(9V)電池×1個
シリコンレゾナントセンサを採用。小型・軽量・高信頼性!
圧力測定のセンサには、大河内記念賞・経団連会長賞受賞のシリコンレゾナントセンサを使用!
仕様
【測定表示範囲】-2.5~110%FS 。【最大許容入力】1000kPa。【気体リーク】10-5cm3/s以下
セット内容
本体、携帯用ケース、シールテープ、片口スパナ、モンキースパナ(150mm)、六角レンチ
寸法(mm)
72(W)×174(H)×60(D)(入力接続部含まず)
質量(g)
700(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池4本(連側使用時間:100時間)
分解能
0.1kPa
測定流体
気体のみ(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の気体)
確度
±0.1%FS
圧力レンジ
0~700kPa(圧力の種類:ゲージ圧)
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。
5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品
006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書
測定範囲
0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O
質量(g)
約220(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1
圧力
(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)
精度
±1.0F.S.(25℃にて)
再現性
±0.2%(Max±0.5)%FS
表示分解能
0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O
センサー
本体内蔵、2ps対応
インターフェース
RS-232C
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
0.5秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
182×72×30
温度補正(℃)
0~50(自動)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。ビニールチューブ配管専用。シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。教育用。
管径(Φmm)
6
取付穴
M5皿ビス用×2か所
横(mm)
45
最小目盛
10Pa
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品
接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース
寸法(mm)
72×30×182
質量(g)
220
電源
006P(9V)電池×1(付属)
精度
±1.0%FS
再現性
±0.2~0.5%FS(25℃時)
インターフェース
RS-232C
サンプリング
約0.5秒
使用環境
0~50、80%RH以下
温度補正(℃)
自動(0~50)
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
U字管式の水柱差圧計。カバー、ドレーン抜き付。銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。
管径(Φmm)
6
取付穴
M6皿ビス用×2か所
コード長さ(mm)
(アダプタ)40
横(mm)
58
最小目盛
10Pa
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit
電源
単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A
測定範囲(kPa)
0~101.3
表示分解能
0.1kPa
連続使用時間(時間)
約60(電池使用時)
測定圧力
絶対圧
記録計出力
0~100kPaにおいて0~1V
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様
レコーダ出力:0-1V
種類
真空計
電源
AC100~240V(ACアダプタ)
測定範囲(kPa)
0.1~101.3
分解能
0.1kPa
測定範囲(Pa)
-
センサー型式
半導体圧力センサ
通信出力
USB-2.0(MicroUSB-B)
見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)
83×38×160(突起部は除く)
質量(g)
340
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
保護等級
IP30
温度特性
±0.5%(0~50℃)
接続口
ホースジョイント
最高許容圧力(hPa)
1200
小型軽量で高精度
計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能
人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
用途圧力校正など
適合
全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)
500
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単3乾電池 3本
表示
5桁
分解能
(読み値)99999
保護等級
IP54(防塵、防沫)
機能
バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85×180×50
最大表示
バックライト付LCD ±99999
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
G1/8メス
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風、排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
付属品
取付ナットセット
材質
(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート
質量(g)
約90
口金
本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
目盛
エッジワイズ形(目盛長約45mm)
精度
±2.5%FS(23℃において)
測定方式
(圧力)差圧式
使用周囲温度(℃)
-10~50(だだし氷結しないこと)
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)
(受圧エレメント)20、(計器本体)50
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
圧力単位
Pa
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。
単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。
使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。
ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。
圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。
5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
77.5
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
11.5
接続部ねじ
G3/8
精度(%)
2.5