- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- 圧力計カバーのおすすめ人気ランキング
圧力計カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新141件の「圧力計カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージプロテクター」、「ゲージ保護カバー」、「圧力計 保温」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA105-101
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
ゲージを衝撃から守ります。
トラスコ品番
494-8360
色
赤、青
質量(g)
115
適合外径(Φmm)
(ゲージ外径)68
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
備考
GC04デジタル圧力計用保護ブーツ
精度
-
測定流体
-
エスコ品番
EA105-104
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
適合
PPXシリーズ
種別
部品
タイプ
前面保護カバー
1個
¥268
税込¥295
翌々日出荷
裏ブタ平と耳金付の両方の取付が可能です。
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
330
種類
汎用圧力計
ねじ径
G3/8B
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
最高使用圧力
フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)
外径(Φmm)
63
精度
±1.6% FS
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
ステンレス(AISI304)
測定流体
液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)
材質(ブルドン管)
燐青銅
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
29.3
種類
汎用圧力計
接続部ねじ
R1/4
圧力レンジ
0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷