- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 圧着ソケット 配管のおすすめ人気ランキング
圧着ソケット 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「圧着ソケット 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 漏れ 止め」、「圧着ソケット」、「圧着ソケット 塩ビ」などの商品も取り扱っております。
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~130
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)。○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)。×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)
2
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)
(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)
対応
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~130
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)
2
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
付属品
六角レンチ。パイプハンドル
使用方法
【継手部の漏れ補修】。1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】。圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
105
使用温度範囲
-30~130
使用流体
水・湯・オイル
耐薬品性
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)。○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)。×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)
2
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)
(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
適合レンチ
六角レンチ12mm
適合キズ長さ
およそ60mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
812-7743
材質
砲金
形状
ソケット
質量(g)
600
流体
水道水
使用流体
水道水
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~130
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
主な用途
鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)
2
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~130
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~80
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)
1
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)
(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,600
税込¥9,460
8日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質
(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM
形状
カップリング
使用流体
水、温水、空気、薬品
適合流体
水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)
SUS304
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
締付ボルト:SUSXM7
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~90
使用流体
水道水
耐圧力(MPa)
1
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質
(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状
カップリング
種類
メカニカル継手
常用圧力(MPa)
1.6
使用流体
水、温水、空気、薬品
適合配管
配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
トラスコ品番
812-7759
材質
砲金
形状
ソケット
質量(g)
810
流体
水道水
使用流体
水道水
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質
ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状
カップリング
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30~100
適合流体
水、温水、空気、薬品
形状
ソケット
エスコ品番
EA469WA-14
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
形状
ソケット
エスコ品番
EA469WA-24
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
トラスコ品番
812-7775
材質
砲金
質量(kg)
1
流体
水道水
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
約1
使用温度範囲(℃)
-54~260
有効期限(年)
製造より2年間(常温状態)
引張強度
7.0Mpa
伸度(%)
440
耐圧力性
圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性
硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)
570
使用可能材質
ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性
耐圧、耐薬品
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~80
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)
1
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)
(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容
ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)
約1
使用温度範囲(℃)
-15~210
巻数
6~8回程度
硬化時間(分)
約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1