圧着ダイスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
282件の「圧着ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスダイス」、「圧着工具」、「簡易圧着工具」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)圧着ダイスセット
トラスコ品番 422-8235 適合機種 充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。 全長(mm) 205 付属品 六角レンチ対辺(2.5mm) 材質 (本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泉精器製作所16BダイスCU8~14~12
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0356 材質 鋼材 質量(kg) 0.33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm) 215 セット内容 本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g) 1130 ケース寸法(mm) 285×157×50 ダイスタイプ 【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)。【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB。【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V。【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種 624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 65
1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様 ケーブルサイズ = ケーブルグループB、E、N。同軸タイプ = RG174, RG178, RG179。。RS品番< 282-3502') 282-3502/も DIN41612コネクタ同軸端子に使用できます。. 万能フレームダイスセット. 万能圧着ツール フレーム RS 品番< 848-391') 848-391/と併用するダイスセット ダイスセットには対応するケーブル グループが表記されています RS コネクタの横に示してあるケーブル グループを利用することで、対応する適切なツールを知ることができます
1個
20,650 税込22,715
5日以内出荷

3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。 セット内容 本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1 材質 (本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS 本体寸法(mm) 205×55×18 本体質量(g) 244(PAD-11S装着時) ケース寸法(mm) 300×200×63 全質量(g) 910 ダイス幅(mm) (PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 ダイス厚(mm) (PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

適合 電線コネクター呼び:250 適合機種 HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット 適合圧着ダイス オスダイス:250
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
全長(mm) 250
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)9749-14 圧着ダイス (9743-200用)
用途非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用。 圧着端子接続範囲(mm2) 接続端子用:0.5~10.0 質量(g) 37 AWG 20~7
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品 圧着ダイスセット、ケース 質量(kg) 4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数 【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2) 14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN) 125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質 S55C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泉精器製作所16BダイスCU22~38~14
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0357 材質 鋼材 質量(kg) 0.33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品 ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番 806-4159 種別 手動式 全長(mm) 460 質量(g) 290 出力 6t 使用範囲 T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
7日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm) 220
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)