圧着工具 38のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
215件の「圧着工具 38」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具 38sq」、「14sq 工具 圧着」、「圧着 工具 8sq」などの商品も取り扱っております。
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm) 340 仕様 裸端子・PBスリーブ用 質量(g) 680 使用範囲(mm2) 8、14、22、38
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
12,300 税込13,530
当日出荷

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格 JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用 仕様 【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm) 202 質量(g) 290 適合サイズ 小(1.6×2)/小/中 JIS規格 JIS C9711 適合品 アズワン品番 64-8086-35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm) 240 質量(g) 470 適合端子 7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に 全長(mm) 343 トラスコ品番 162-3706 材質 本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 質量(g) 755 アズワン品番 64-3670-55 圧着能力(mm2) 【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

1丁
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。 全長(mm) 336 トラスコ品番 405-4431 材質 本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材) 質量(g) 675 圧着端子接続範囲(mm2) 裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)