- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 圧着端子 ニッケルメッキのおすすめ人気ランキング
圧着端子 ニッケルメッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新189件の「圧着端子 ニッケルメッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー圧着端子」、「ワイヤービス止め端子」、「圧着端子 材質」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状
丸形
種類
裸圧着端子
特性
耐熱、耐食
最高使用温度(℃)
300
材質(端子)
ニッケル
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
耐熱温度(℃)
(MAX)400
材質(端子)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
仕様
シリーズ = STRATO-THERM。絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 4.34 mm。最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。スタッドサイズ = M4。コンタクトめっき = ニッケル。厚さ = 0.99mm。全長 = 19.43mm。最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様
RoHS指令の規制適合品
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
400(MAX)
端子形状
丸形
材質(端子)
ニッケル
特性
耐熱
種類
裸圧着端子
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質
スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
17.5
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形(R形)
寸法F(mm)
8
寸法D(Φmm)
5.1
定格電流(A)
20
寸法E(mm)
6
電線抱合範囲AWG(#)
12
寸法B(mm)
7
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.4
寸法d(Φmm)
3
寸法d2(Φmm)
4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.63~4.6
適合電線径(Φmm)
銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
両端ビス止め端子付
エスコ品番
EA628ST-22
全長(mm)
300
穴径(Φmm)
【端子】5.2
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
白
材質
(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)
-30~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
端子形状
丸型
特性
耐熱
種類
裸圧着端子
幅(mm)
8
全長(mm)
15.6
エスコ品番
EA538MA-202
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質
端子:ニッケル材
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
2018年トラスコ掲載ページ
3 0803
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
材質
ニッケル
全長(mm)
15
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用