圧着端子 銅のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,146件の「圧着端子 銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無酸素銅」、「銅端子」、「絶縁キャップ 1.25」などの商品も取り扱っております。
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに 適合電線 0.5~1.25sq 材質 黄銅 板厚(mm) 0.6
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。 タイプ 丸型 端子種別 丸型 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。 適合電線 0.5~2.0sq 材質 黄銅 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 真鍮+錫メッキ 使用可能電力 DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線 0.5~2.0sq 使用可能電流(A) 4~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。 材質 端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC タイプ 丸型圧着 端子種別 丸型圧着
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC タイプ クワ型 端子種別 クワ型 使用可能電力 DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズ AV(S)0.5~2sq
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上 無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類 裸圧着端子 端子形状 丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm) 86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 20.8 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷