- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 地震ストッパーのおすすめ人気ランキング
地震ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新155件の「地震ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地震対策」、「地震対策用品」、「防災 扉 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質
フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容
接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質
本体・受:POM(ポリアセタール)
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質
(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色
アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約48×47×32
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)
Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビス
ナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
地震対策に。ネジ・クギ不要。家具の下に敷くだけで、転倒・揺れ防止に役立ちます。
種別
転倒防止ストッパー
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)
150
種別
つっかえ棒
材質
塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色
ホワイト
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色
白
耐荷重(kg)
200/2本使用時
取扱説明書
(1.2MB)
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質
本体・受:POM(ポリアセタール)
色
アイボリー
1セット
¥679
税込¥747
当日出荷
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番
1-8613-02
仕様
両面テープ
TGK品番
680-87-28-11
種別
開閉防止具
寸法(mm)
98×38×17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別
転倒防止ベルト
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。
ドアのストッパーとしても使用可能です。
材質
非移行性エラストマー
色
ブラウン
高さ(mm)
10
質量(g)
約30(1個当たり)
耐荷重(kg)
40(1個当り)
縦(mm)
60
横(mm)
50
耐用年数(年)
5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
1パック(2個)
¥278
税込¥306
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。
キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。
震度5弱から効果を発揮します。
取り付け簡単で、目立ちません。
種別
開閉防止具
付属品
木ねじ
取り付け工具
ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
1パック(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
揺れによる食器棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
39×57.7~88.7×63.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)
200
組立時間
10~20分
家具の扉が開く程の大きな揺れを感知するとロックが掛かり、扉を開放させません。
地震によるキッチンや食器棚の扉開放防止、収納物の飛び出し・落下防止に大変有効です。
平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。
地震の種類や、家具の構造・設置方法・設置場所(例えば1階か2階か)等で、家具の揺れ方は変わり、感知性能も異なります。
本製品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止対策を併用していただくことにより、より安全性の高い対策が施せます。
材質
ABS
色
白
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷