垂木 ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
143件の「垂木 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い木ねじ」、「タルキック」、「.釘」などの商品も取り扱っております。
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質 JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理 デュラルコート 建材試験センター 第11A1096号 短期基準接合耐力(kN) 1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

若井産業垂木ロック
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減 環境に優しいクロムフリー 四角ビット採用でビットが外れにくい サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm) 35 呼び径(mm) 5.5 頭径(mm) 14.5 付属品 四角ビットNo.3
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理 ブロイズ 適合ビット(mm) 四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼び M6 呼び径(mm) 6.0 材質 頭径(Φmm) 11.2 表面処理 ディスゴ 頭部形状 四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウイングたる木ビス
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。 「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。 「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。 「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。 環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。 ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm) 50 材質 表面処理 シルバーコート 穴の形状 四角穴3番
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
1セット(200本)ほか
319 税込351
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

マイルドブラック 適合 自然浴ウッディ 仕様 自然浴家族ウッディタイプ用/10本入/Φ4×30ナベドリルねじ/平、樹脂ワッシャー付
1セット(10本)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。 ねじの呼び M5.9 適合 このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
1パック(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シネジックタルキックⅡ
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質 SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法D(mm) 13 表面処理 プロイズ 寸法s(mm) 40 耐力試験 性能試験 依24-9 適合ビット(mm) 四角ビット No.3
1箱(100本)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生地 適合 エルテラス 仕様 出幅3尺~6尺用/10本入/Φ4×10トラス3種
1セット(10本)
799 税込879
5日以内出荷

外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質 ねじ長さ(mm) 35+首下10 頭径(Φmm) 11 表面処理 シルバーコート 穴の形状 四角穴3番
1箱(50本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合 Jテラス 仕様 ジェイテラス/Rタイプ用/10本入/Φ4×12ナベWH先絞り無(樹脂W・PW付)
1セット(10本)
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理 ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容 ねじ2本 こはく 適合シリーズ スノーピア
1セット
1,298 税込1,428
7日以内出荷

用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材 材質 オーステナイト系ステンレス
1箱(350本)ほか
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上 軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部 布目 胴部 スクリュー
1パック(12本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm) 45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼び M6 寸法d(mm) 6 材質 表面処理 クロメート
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)