垂木 留めのおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
4件の「垂木 留め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い木ねじ」、「外断熱用ビス」、「垂木クランプ」などの商品も取り扱っております。
タルキックⅡ 東日本パワーファスニングランキング1位
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質表面処理プロイズ適合ビット(mm)四角ビット No.3
1パック(20本)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タルキックⅡ シネジックランキング2位
シネジックタルキックⅡ
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
1箱(100本)
3,598税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タルキーネジ カナイランキング3位
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
1箱(100本)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Xポイントビス 若井産業ランキング4位
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

たる木ビス ウイングランキング5位
ウイングたる木ビス
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。 「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。 「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。 「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。 環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。 ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50材質表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
7,698税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
1パック(20本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
1箱(50本)
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。ねじの呼びM5.9適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
1パック(100本)
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
1袋(100本)
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。材質三価ユニクロ付属品専用ビット(四角No.3)呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
1箱(200本)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5ねじ長さ(mm)63材質SUSU410
1パック(2個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

未体験の締結力! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。
材質ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15頭径(Φmm)10表面処理クロメート穴の形状四角穴2番
1箱(160本)ほか
4,798税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

若井産業垂木ロック
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減 環境に優しいクロムフリー 四角ビット採用でビットが外れにくい サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm)35呼び径(mm)5.5頭径(mm)14.5付属品四角ビットNo.3
1箱(100本)ほか
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。材質ステンレスSUS410表面処理パシペートねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)9穴の形状十字穴2番
1箱(50本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビットとビスのはめ合い良好!ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!硬い材料にも安定した打ち込み
1箱(1100本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
5,398税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)