- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 垂木どめのおすすめ人気ランキング
垂木どめのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新108件の「垂木どめ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂木固定金具」、「垂木止め金具」、「垂木」などの商品も取り扱っております。
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質
NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
太め釘(ZN-40)×4本
使用方法
(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
28.6×112
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1.6
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用
材質
熱間圧延高張力鋼
質量(kg)
0.45
規格
仮設工業会認定外品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×8本
使用方法
(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。
寸法(mm)
98.2×100×60×1.6(t)
規格
【公財・日本住宅・木材技術センター】。依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)。依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)。依26-121(垂木の直交方向転びの性能)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格
Zマーク金物
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本
使用方法
(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。
寸法(mm)
78.7×52.5×70×1.6(t)
規格
【一財・建材試験センター性能試験】。第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)。第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)。第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC または SGCC
付属品
金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本
寸法(mm)
30×30×150
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
同等認定
D12F07-05
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質
SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)
付属品
太めくぎ(ZN-40)×4本
寸法(mm)
22.5×22.5×118
規格
同等認定(D12F07-08)
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.6
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
タイプ
直交
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.45
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6
トラスコ品番
821-8510
寸法(mm)
20×115
質量(kg)
0.41
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)
表面処理
溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具
太めくぎZN40(4本/組)
短期基準接合耐力(kN)
1.46
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
タイプ
自在
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.45
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質
スチール
質量(kg)
0.41(1個)
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質
JIS G 3302 SGCC
仕様
45×60用
付属品
太めくぎ(ZN-40)×6本
規格
株式会社 住宅構造研究所
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
耐力試験
短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法
(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理
JIS G 3302 溶融 Z27
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質
JIS G 3302 SGCC
付属品
太めくぎ ZN40×6本
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥81
税込¥89
6日以内出荷
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質
ZAM(MSM-CC-DZC90)
付属品
太めくぎ(ZN40)×5本
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01
表面処理
溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型S
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
19
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
材質
SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)
付属品
太めくぎ(ZN-40)×6本
寸法(mm)
50×50×150
規格
同等認定(D12F07-10)
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
1個
¥76
税込¥84
当日出荷
垂木を棟木に固定するコネクターです。
金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
90
寸法
ジョイスト/2×6
使用接合具
受材/4-ZN40。ジョイスト/4-ZN40
最大荷重(kg)
555
1個
¥399
税込¥439
当日出荷