垂木クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「垂木クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ垂木止めクランプ」、「板止めクランプ」、「単管 サドル」などの商品も取り扱っております。
タイプ 直交 規格 仮設工業会認定外 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 自在 規格 仮設工業会認定外 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用 材質 熱間圧延高張力鋼 質量(kg) 0.45 規格 仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(40個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6885 質量(g) 395 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
529 税込582
当日出荷

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質 スチール 質量(kg) 0.41(1個) 規格 (社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-4999 寸法(mm) 90×90×3厚 質量(kg) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

型式 兼用固定 質量(kg) 0.38 タイプ 固定 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷


屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-CC-DZC90) 付属品 太めくぎ(ZN40)×5本 規格 (財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01 表面処理 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
88 税込97
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6891 質量(g) 440 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
769 税込846
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様 ●タイプ:直交(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下 アズワン品番 65-2265-97
1個
705 税込776
翌日出荷

型式 兼用自在 質量(kg) 0.38 タイプ 自在 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様 金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6886 質量(g) 385 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
549 税込604
当日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ48.6mm用 日本製
仕様 ●タイプ:平行(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下 アズワン品番 65-2265-98
1個
705 税込776
翌日出荷

タイプ 自在 規格 (社)仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)