垂木タルキックのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
87件の「垂木タルキック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い木ねじ」、「構造用ビス」、「垂木」などの商品も取り扱っております。
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理 ブロイズ 適合ビット(mm) 四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シネジックタルキックⅡ
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質 SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法D(mm) 13 表面処理 プロイズ 寸法s(mm) 40 耐力試験 性能試験 依24-9 適合ビット(mm) 四角ビット No.3
1箱(100本)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質 JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理 デュラルコート 建材試験センター 第11A1096号 短期基準接合耐力(kN) 1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイングたる木ビス
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。 「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。 「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。 「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。 環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。 ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm) 50 材質 表面処理 シルバーコート 穴の形状 四角穴3番
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼び M6 呼び径(mm) 6.0 材質 頭径(Φmm) 11.2 表面処理 ディスゴ 頭部形状 四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理 ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼び M6 寸法d(mm) 6 材質 表面処理 クロメート
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質 ねじ長さ(mm) 35+首下10 頭径(Φmm) 11 表面処理 シルバーコート 穴の形状 四角穴3番
1箱(50本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。 ねじの呼び M5.9 適合 このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
1パック(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止 ねじの呼び M6 寸法d(mm) 6 材質 表面処理 クロメート
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。 材質 三価ユニクロ 付属品 専用ビット(四角No.3) 呼び径(mm) 5 頭径(Φmm) 9.5 ねじ部長さ(mm) 38
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼び M5.5 ねじ長さ(mm) 63 材質 SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未体験の締結力! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。
材質 ねじ長さ(mm) 25+15+首下逆ネジ15 頭径(Φmm) 10 表面処理 クロメート 穴の形状 四角穴2番
1箱(160本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 材質 ステンレスSUS410 表面処理 パシペート ねじ長さ(mm) 65 頭径(Φmm) 9 穴の形状 十字穴2番
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質 ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
1箱(1100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚物構造用合板に最適! 広い狭いの2段ネジピッチで超強力に締まる!13mmのデカ頭がさらに強力に抑える!大きな頭をフラットに沈めるノック付き天平フレキ付頭。太軸で強く、特殊焼入で折れにくく粘り強い。リフォームにも最適。大きな荷重がかかる場所、折れては困る場所にお使いください。
材質 ねじ長さ(mm) 35+首下15 頭径(Φmm) 13 表面処理 クロメート 穴の形状 四角穴3番
1箱(150本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじタルキック2
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。 材質 表面処理 プロイズ
1セット(20個×3パック)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

若井産業垂木ロック
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減 環境に優しいクロムフリー 四角ビット採用でビットが外れにくい サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm) 35 呼び径(mm) 5.5 頭径(mm) 14.5 付属品 四角ビットNo.3
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)