- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 型取り器のおすすめ人気ランキング
型取り器のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新1,903件の「型取り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凹凸測定器」、「曲線 型取り」、「曲がる 定規」などの商品も取り扱っております。
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質
針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
1個
¥6,460
税込¥7,106
当日出荷
形状の移し取りが簡単にできます。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
有効長(mm)
505
表面磁束密度(mT)
100
材質
本体:ABS、磁石:フェライト磁石
本体質量(g)
810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×535×20
マグネット
有/8個
アズワン品番
64-4374-12
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
形状の移し取りが簡単にできます。
移し取った形を保持できるロックレバー付です。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
材質
本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)
本体質量(g)
220
有効長(mm)
127
アズワン品番
64-7726-98
マグネット
2個
表面磁束密度(mT)
100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×152×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質
外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様
黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔
1mm
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに
材質
本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS
穴径(Φmm)
穴あけガイド:75・55・45・40・25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2
目盛範囲
90-0-90mm
折数
12折
目盛種別
上下段cm目
目盛間隔(mm)
1
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)
60
測定範囲(mm)
0~25
電源
コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)
約60×113×15
器差(mm)
±0.2
測定子(mm)
約3×4
最小目盛(mm)
0.01
本体長さ(mm)
約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質
PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色
白
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。
プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない!
樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)
105
伸び(%)
781
引裂強度(kg/cm2)
175
危険物の類別
非危険物
硬度(ショア D)
47
工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定
精度
±0.03
材質/仕上
硬質ステンレス
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
透明なので、表・裏どちらからでも目盛が見えます。
用途実物大製図の曲線部分を測ったり、丸いもののサイズを測る時に。