埋め込み 型枠のおすすめ人気ランキング

2025/07/25更新
145件の「埋め込み 型枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠」、「コンクリート板」、「断熱パット」などの商品も取り扱っております。


1個ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質 18-8ステンレス シルバー 種別 A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格 (PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。 材質 亜鉛鋼板 長さ(mm) 1125 幅(mm) 25 板厚(mm) 1.6
1束(6枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品 アンカーセパ蝶ボルト×2個 使用方法 (1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。
ホワイト 材質 PVC
1ケース(1枚)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質 ステンレス ヘアライン 高さ(mm) 200 奥行(mm) 200
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し
タイプ 埋込・スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×190×245 シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度 ±2.5%F.S. 接続ねじ G1/4 ケース形状 D枠(埋込型つば有り) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 外径(Φmm) 60 測定流体 空圧、油圧、その他 適合流体 気体または液体
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸足先端のつぶし部分をくわえてまわす
用途埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)の着脱用 寸法L(mm) 57 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 30 寸法D(Φmm) 13.5 寸法l(mm) 12 呼称 軸足用
1個
999 税込1,099
当日出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質 鋼板製 JIS規格 JIS C8340 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接続口径 G3/8 材質(本体) 真鍮製砲金 種類 汎用圧力計 使用温度範囲(℃) 10~50 ツバ径(Φmm) 98 材質(ケース) 合金製 材質(ブルドン管) アルミプラス 材質(株) 主要部材質:真鍮製砲金。ケース:合金製。ブルドン管:アルミプラス 適合流体 気体または液体
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)