- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 埋め込みネジのおすすめ人気ランキング
埋め込みネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新130件の「埋め込みネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込みナット」、「木工用埋め込みナット」、「埋め込みボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ長さ(mm)
12
埋め込み深さ(mm)
30
比例最大荷重(kN)
9.3(950)
最大引張荷重kN(kgf)
12.7(1300)
ねじ山種類
ウィット
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理
三価ホワイト
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCM440
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
表面処理
生地
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼び
M4
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
4.8~5.2
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
7
寸法d3(mm)
5.2
ねじ径
W3/8
外径(Φmm)
12.0
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
12
ドリル径(Φmm)
12.5
埋め込み深さ(mm)
30
種別
インチねじ
材質
ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)
12.7(1300)
最大比例荷重kN(kgf)
9.3(950)
ねじ山種類
ウィット
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6
表面処理
生地
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)
セットキャップボルト用のナットです。
ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質
亜鉛合金
仕上
クロメート
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理
三価ホワイト
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理
三価クロメート処理
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)
ナイロン製
適合材
コンクリート・ブロック・ALCパネル