- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 埋設ジョイントボックスのおすすめ人気ランキング
埋設ジョイントボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「埋設ジョイントボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋設ボックス」、「電気 工事 ジョイント ボックス」、「屋外 配線 ジョイント ボックス」などの商品も取り扱っております。
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品
タッピンねじ付(Φ4×20)×4本
適合
ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合
ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
材質
フェノール
色
黒
材質
樹脂製
安全最大荷重(kN)
1kN(100kgf)[車乗禁止]
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様
パッキング付
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
材質(本体)
ステンレス
仕様
マンホール蓋:MKPBR-300
付属品
パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)
質量(kg)
10.2
強度
T-8
破壊強度(kN[kgf])
80kN以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
水切防水
アース端子
あり
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)
保護等級
IPX3
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ