- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 埋設ボックスのおすすめ人気ランキング
埋設ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新128件の「埋設ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁ボックス」、「地中ジョイントボックス」、「電気 ハンドホール」などの商品も取り扱っております。
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品
タッピンねじ付(Φ4×20)×4本
適合
ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
材質
樹脂製
安全最大荷重(kN)
1kN(100kgf)[車乗禁止]
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合
ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)
560
高さ(mm)
810
材質
高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)
1.6
色
シルバー(メッキ)
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
材質
PVC
仕様
カブセ
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質
(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)
220×279×140
タイプ
水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
水切防水
アース端子
あり
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応