- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- 埋込 アンカーのおすすめ人気ランキング
埋込 アンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新267件の「埋込 アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート埋め込みナット」、「コンクリート埋め込みアンカー」、「アンカーボルト 天井用」などの商品も取り扱っております。
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
全長(mm)
40
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
13
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
寸法(Φ×mm)
3/8×40
最大引抜強度KN(kgf)
2.9(300)(コンクリート)
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
ねじ径
M16
表面処理
電気亜鉛めっき
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質
ドブメッキ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質(外筒)
スチール(SWRCH6A)
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
全長(mm)
30
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
13
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
寸法(Φ×mm)
3/8×30
最大引抜強度KN(kgf)
2.9(300)(コンクリート)
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
材質
スチール
表面処理
電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)
材質(外筒)
スチール(SWRCH6A)
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理
三価クロメート処理
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
表面処理
三価クロメート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別
ミリねじ
材質
スチール製
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質
SUS304
材質(外筒)
SUS304
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
材質(本体)
スチール
適合材
コンクリート
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)
40
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。
材質
JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM12
規格
財・建材試験センター性能試験 第11A4541号
長さL(mm)
360
表面処理
JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径
M12
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質
ステンレス
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
種類
M12用
寸法L(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷