- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 基板 ジャンパーのおすすめ人気ランキング
基板 ジャンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新670件の「基板 ジャンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル基板 配線」、「ジャンパ ワイヤ」、「短絡コネクタ」などの商品も取り扱っております。
極数
1
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000MIN
材質(コンタクト)
リン青銅
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
種類
その他
材質
リン青銅0.7Φ
取付穴径(Φmm)
0.8
定格電流(A)
3
表面処理
ニッケル下地スズメッキ
3回路を同時にショートできるソケットです。
WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
材質
樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64□、P=2.54
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格電流(A)
1
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
リン青銅
表面実装基板でパターンが通らない時等にジャンパー線として御使用下さい。
部品面より0.5mm浮きますので下にパターンが走っていても大丈夫です。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
基板実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類
その他
材質
(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)
-40~+125
色
黒
接触抵抗(mΩ)
20以下
挿抜耐久
70g以下
定格電圧(V)
250AC/DC
定格電流(A)
3
適合ピン径(Φmm)
(オス)0.64□、P=2.54
表面処理
(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
極数
2
形状
ストレート
色
黒(ハウジング)
種類
角型
ピッチ(mm)
2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)
AC200
耐電圧
650V(MAX)
列数
1(嵌合部)
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
4.9×6.7×2.5
挿抜耐久
100回
接点部
金めっき
コンタクト形状
オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)
2
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64□、0.635□)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質
樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64□、0.635□、2.54mmピッチ
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
挿抜力(g)
300以上
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。
JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。
リフローにかけられるタイプです。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.3
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
50以上
片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
PD、PMシリーズ(ソケットピン)に本製品を挿入することで3回路が同時にショートできます。
材質
樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類
産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応