- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 基板センサのおすすめ人気ランキング
基板センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,973件の「基板センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線センサーワイヤレスアラーム」、「センサー基板」、「arduino 温度センサー」などの商品も取り扱っております。
30×3mm(検出距離30mm基準)長方形透明ビームによるPCB基板の穴、ホール、不完全加工、突出部位などの影響を受けずに安定した検出可能。
BGSによる背景物体の色、材質の影響を受けずに安定した検出実現。
ライトオン/ダークオン切替。
電源逆接続保護回路、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式
BGS反射型
検出距離(mm)
10~100(設定可能:20~100)
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12~24
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.9MB)
検出対象
不透明体
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)
約80(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP40
材質(ケース)
ABS
制御出力
負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON
消費電流(mA)
25以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
DV6(DC4.5~6可)
タイマー時間
約1~11秒
動作モード
1種(タイマー)
定格負荷
AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約90
待機電流
約1.3mA
感知距離(m)
約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
ライトソース = 赤外線。コネクタ タイプ = はんだ。ハウジング材質 = シリコン。直径 = 9 mm。高さ = 4.7mm。寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm。。受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。
発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。
漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類
工作キット
仕様
オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
基板寸法(mm)
発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70
消費電流(mA)
通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50
電源電圧(V)
DC9~13(安定化不要)
到達距離(m)
通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7
タイマー時間
約1秒~約2分(更新型)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類
工作キット
センサー
フォトデテクタ
出力
2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力
電源電圧(V)
DC5
動作電流(mA)
150
付属品
専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+))
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
10
出力
オープンコレクタ(30mA程度まで)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
3~12
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
仕様
ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)
適合
シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)
表示
(音圧レベル)LED10点
電源電圧(V)
5(4.5~6)
タイマー設定
全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]
動作電流(mA)
(無音時)8、(最大)60
音声入力
2系統
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×55×12
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造
IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)
SUS316L
入力
(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
応答時間
動作・復帰:各50μs以下
スポット径
投光:Φ2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
消費電力(mW)
600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
ティーチング方式
動作モード
ティーチング順序で設定
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-40~+60。保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色
白
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
450~700
光源(発光波長)
白色LED
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)
投光:2以下
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20
SPIKEプライム専用のカラーセンサ。色モード、反射光モード、環境光モード
用途SPIKE用
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
センサー
感度調整可
電源電圧(V)
DC6
タイマー時間
約0.6~30秒
動作モード
2種(タイマー、ホールド)
定格負荷
AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約90
待機電流
約3mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×56×23
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類
工作キット
検出角度範囲(°)
上下左右±20(90%)
検出範囲
約1m~5m(可変)
仕様
周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
寸法(mm)
75×80×36(完成時、突起部含む)
接点容量
リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)
消費電流(mA)
待機時:約5 動作時:約40(最大)
電源電圧(V)
DC9~13(安定化不要)
タイマー時間
約1秒~35秒(可変:更新型)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷