- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 基板立てのおすすめ人気ランキング
基板立てのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「基板立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板 ラック」、「基板スタンド」、「サンプル立て」などの商品も取り扱っております。
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
150×80
収納枚数
20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
仕様
タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,270
税込¥4,697
5日以内出荷
必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
溝幅(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
6×103
用途EC-22用仕切り
色
ブラック
材質
導電PP
外寸(mm)
560×110×5
特性
導電
基盤等の収納に使用可能です。
材質
導電性PP
ピッチ(mm)
16
溝数
25
溝幅
3mm
溝深さ(mm)
8
外寸法(mm)
437×160×30
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
アズワン品番
4-2265-01
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
工具不要で簡単装着。
ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類
その他
高さ(mm)
8
適合板厚(mm)
(基板)1.0~1.6
適合穴径(Φmm)
3.0~3.2
1袋(4個)
¥119
税込¥131
当日出荷
幅(mm)
230
寸法(mm)
230×100×10
高さ(mm)
10
奥行(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
スロット数(個)
25
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
150×80
収容数
20枚
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質
鉄
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×225×85
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結)
ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。)
両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。
リフロー対応型
材質
SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
1セット(8個)
¥600
税込¥660
当日出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
種類
その他
適合電線径
AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)
最大3
静電容量
15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)
1×109
材質(端子)
銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)
10
電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192×25×256
質量(g)
85
材質
PP(カーボン入)
表面抵抗値(Ω)
104~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます
仕様
接着式基板スタンド
トラスコ品番
193-5081
セット内容
お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)
材質
黒色ABS樹脂
質量(g)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.5×12.5×5
1ケース
¥809
税込¥890
当日出荷