- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 堺孝行 パレットナイフのおすすめ人気ランキング
堺孝行 パレットナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「堺孝行 パレットナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘラ 工具」、「軟膏版」、「堺孝行」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
材質
柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
全長(mm)
382
刃渡り(mm)
253
材質
刃部ステンレス420J2 柄GPP樹脂
質量(kg)
0.075
呼び寸法(inch)
10
TKG品番
9-1058-0203
TKG品番(2017)
6-0934-0203
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
質量(kg)
0.02
板厚(mm)
1
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。
仕様
貫通型
刃厚(mm)
1
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質
ステンレス(SUS420-J2)
寸法C(mm)
126
先端厚さ(mm)
約0.5
材質(ハンドル)
ブナ材
材質(ブレード)
SUS420J 2
材質
ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂
耐熱温度(℃)
120
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)
単板(厚約15mm)
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼
材質
ステンレス、木柄
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)
先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65
材質(柄部)
PP
材質(ブレード)
ステンレス(SUS-303)
RoHS指令(10物質対応)
対応