塗料 うるしのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
107件の「塗料 うるし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器用塗料」、「木工 コンパウンド」、「金粉」などの商品も取り扱っております。
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.00015L 危険物の性状 非水溶性
1本(10g)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途 屋内木部全般 使用場所 屋内用 塗り面積(m2) 0.8 主成分 油性うるし 希釈剤 カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.08L 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(100cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。 成分 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番 573-8868 ハバナブラウン 容量(L) 0.7 主な用途 浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2) 5.8~6.6 使用場所 屋内・屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃) 乾燥時間 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶
1,398 税込1,538
4日以内出荷

彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。 アズワン品番 64-8290-66 危険物の類別 非危険物
1箱(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.025L 危険物の性状 非水溶性
1本(25mL)
439 税込483
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)水性ウッドベースⅡ
木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料 付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。 乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。 低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。 すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。
仕様 水性系 1液 白色 規格 JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当 機能 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 主な用途 木製建具など建築内部木部 指触乾燥時間(分) 30(23℃) 希釈剤 水道水 塗布方法 はけ、ウールローラー 標準重ね塗り回数(回) 1 危険物の類別 非危険物 適応下地 新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜 希釈率(%) 0~10 油性 or 水性 水性 特性 乾燥性、速乾性 関連資料 (0.4MB) 乾燥時間 4時間以上(塗り重ね) 標準使用量(kg/m2/回) 0.15~0.20 塗料タイプ 水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料 適合上塗り 各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
1缶(3kg)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。 成分 合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番 602-2123 ブラック 容量(L) 0.7 主な用途 木部、鉄部 塗布面積(m2) 約5 使用場所 屋内・屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 約8~16以上 乾燥時間 夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
1缶
1,398 税込1,538
4日以内出荷

鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
仕様 1液性 粘度 90KU/23℃ 主な用途 膜厚(μm) 標準:35、ウエット:50 密度(g/cm3) 【塗料】1.60/23℃、【揮発分】0.80/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)120、(10℃)60、(20℃)20、(30℃)15 希釈剤 塗料用シンナー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 20kg 希釈率(%) 【刷毛】0~5、【エアレス】0~10 光沢 艶消し 半硬化乾燥時間(分) (5℃)180、(10℃)120、(20℃)30、(30℃)25 特性 速乾、プライマー、防食性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 【刷毛】0.14、【エアレス】0.17 下地処理 ISO-St3(SSPC-SP3) 塗装間隔 (5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小8時間、(20℃)最大6ヶ月/最小6時間、(30℃)最大6ヶ月/最小4時間 加熱残分(%) 80
1缶(20kg)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性塗料 つやありEXE 1.6L
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。 成分 合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 容量(L) 1.6 主な用途 木部、鉄部 塗布面積(m2) 約11 使用場所 屋内・屋外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1.6L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 約8~16以上 乾燥時間 夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
1缶
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤系ペイントで箔のような輝きが得られます。屋内、屋外で使用できます。
用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用 容量(mL) 200 主な用途 紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.03L 危険物の性状 非水溶性
1本
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所 屋外用 塗り面積(m2) 約17~75 塗布方法 ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン 使用量 ウールローラー。0.20~0.45kg/m2/回。砂骨ローラー、タイルガン。0.50~0.90kg/m2/回 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水) 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(23℃) 関連資料 施工上の注意 塗回数 1回
1缶(15kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1個(100cc)
459 税込505
4日以内出荷

外壁専用漆喰リライムの下地材としてモルタルやコンクリートへの漆喰施工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。
容量(kg) 3 塗布方法 刷毛・ローラー 施工面積(m2) 10 標準加水量 3%未満 成分 水性樹脂 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1缶
8,998 税込9,898
3日以内出荷

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法 ・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分) 約120(20℃) 液性 水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別 非危険物 塗回数 3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ
シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く) 主な用途 鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面 標準重ね塗り回数(回) 1 使用場所 屋内・屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 夏:2以上、冬:4以上 乾燥時間 夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
1缶
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水 寸法(mm) ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53) 容量(mL) 50 質量(g) 約85 種類 合成樹脂塗料(水系) 塗り面積(m2) 標準:約0.3~0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34×34×92 主な用途 木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面 乾燥時間(時間) 約夏期/2・冬期/4 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ツヤ消し、抗菌、低臭 塗回数 標準:1
1本(50mL)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 形状 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(ヤンオ) 主な用途 工芸用 毛色 黒色 玉厚(mm) 7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)