塗料 布用 スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
148件の「塗料 布用 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布 カラースプレー」、「布 染料 スプレー」、「布用シリコンスプレー」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類 水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間) (夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分 水溶性アクリル樹脂 主な用途 鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに 塗布面積(m2) 約0.2~0.4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。 主な用途 紙、木、布、石 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消
1個(45mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イサムエアゾールスプレーカラー
超速乾性で美しい光沢!木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。
タイプ 油性(エアーラッカー) 内容 素材 乾燥時間(分) 10~15 主な用途 木、金属、紙 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 特性 速乾 塗り面積(2回塗り)(m2) 1 危険物の性状 非水溶性 科目 図工
1個(300mL)
1,300 税込1,430
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。 特性 耐水 使用方法 (1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り) 0.060~0.080L/m2 主な用途 布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
1缶(170mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

布シートの汚れを防ぐ、繊維用強力コート剤。 布シートにスプレーしスポンジで塗り広げることで特殊フッ素ポリマーが繊維に浸透・吸着。 水性汚れから油汚れまでコーティング効果で汚れにくくし、シミやニオイの元を徹底ガードします。 吸着アクセレーターの働きで、摩耗に強く、約3カ月の耐久性を発揮します。
危険物の類別 非危険物
1個(170mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。 布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。 綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。 布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能です。
科目 美術
1個
2,300 税込2,530
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ とうめい 成分 合成樹脂(ビニル樹脂) 特性 耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 タイプ 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途 鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布への着色がよりきれいに。 スパウトパック入り。 イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。 絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番 64-5140-29
1個
950 税込1,045
当日出荷

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 タイプ ウレタン 塗装 (推奨)エアブラシ塗装、筆塗り 乾燥方式 常温乾燥 特性 耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分 ウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分 特殊シリコーン、噴射剤 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 20mL 毒劇区分 普通物 化学物質安全性参考資料
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。 材質 キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙 質量(g) 1080 寸法(Φmm) 90×120
1個(600mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性 プライマー 主な用途 金属、プラスチック 危険等級 アズワン品番 64-9642-27 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.13L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(264mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エクシール表面コート剤
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)染めQ 原色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途 布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)