塗装ブース フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「塗装ブース フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装ブース排気フィルター」、「スプレーブース フィルター」、「塗装ブース」などの商品も取り扱っております。

青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター 仕様 難燃性有 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm) 25.0±4.0 寸法(m) 1.6×20 風速(m/s) 2.5 捕集効率(%) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 75~250Pa 給塵量(g/m2) 527
1巻(20m)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。 仕様 難燃性 材質 PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 寸法(m) 1.6×20 捕集効率(%) 98 圧力損失 (初期)45Pa ろ過速度 (風速)0.5m/s
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m) 1.6 長さ(m) 20 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用不可 風速(m/s) 0.5(ろ過) 粗塵区分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(20m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様 45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm) 500 横(mm) 500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様 防炎性あり 材質 防炎加工紙 寸法(mm) 510×510 タイプ 1次排気 風速(m/s) 1 耐熱温度(℃) 80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 510×510×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。
用途一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。 仕様 難燃性 材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 80 捕集効率(%) 80 ろ過速度 (風速)2.5m/s
1パック(50枚)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。 あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。 国内製のため安心 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 材質 12層防炎クラフト紙 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 510×510×26 捕集効率(%) 約90 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(4枚)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。 表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。 塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
長さ(mm) 約500 幅(mm) 約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分) 厚さ(mm) 約3 適合 アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型
1束(50枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質 ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃) -20~80 密度(kg/m3) 30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。 トラスコ品番 444-4752 材質 ポリエステル、アクリル 質量(kg) 2.1 本体寸法(mm) 1000×2000 捕集効率(%) 65 圧力損失 (初期)71Pa
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター タイプ 角形用 呼称 50
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。 仕様 難燃性 トラスコ品番 391-3457 材質 ポリエステル 本体寸法(mm) 500×500 耐熱温度(℃) 80 捕集効率(%) 98 圧力損失 (初期)25Pa ろ過速度 風速0.5(m/s)
1セット(50枚)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別 水洗いによる再利用不可 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 20 長さ(m) 20 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 坪量(g/m2) 350 難燃性 有り 設置場所 給排気、1次・2次 幅(m) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 84 作動時圧損(Pa) (初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2) 900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷