塗装換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
128件の「塗装換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装ブース用換気扇」、「塗装ブース」、「強力 換気扇」などの商品も取り扱っております。

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 (本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150 表面処理 (本体)ポリエステル系粉体塗装 色調 (本体)マンセル1Y8.5/0.5
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃) -30~+50 使用周囲湿度 RH90%以下 色調 ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。 仕様 ガードのみ 材質 軟鋼線 付属品 結束バンド×4本
1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 仕様 パンチングメタル付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 340×340×292 仕上 BA仕上 有効換気面積(cm2) 271
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質 パネル鉄t1.0 塗装色 ブラック 仕様 AC100V(電源プラグコード付)。□120換気扇・低騒音タイプ×3コ 外形寸法D(mm) 59 外形寸法H(mm) 149 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様 引きひもスイッチ、電源コードプラグ付 周波数(Hz) 50/60
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様 防炎性あり 材質 防炎加工紙 寸法(mm) 510×510 タイプ 1次排気 風速(m/s) 1 耐熱温度(℃) 80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 510×510×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質 ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃) -20~80 密度(kg/m3) 30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様 45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm) 500 横(mm) 500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)