塗装用品のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
722件の「塗装用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンキ入れ」、「塗装用品 ハケ」、「塗装」などの商品も取り扱っております。

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別 エンドレス形 材質 芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状 エンドレス形 等級 JIS B 8811規格品 JIS規格 JIS B 8811規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。 仕様 AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果 ニトリルゴム EN374規格 AJKL EN規格 (ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
52 税込57
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として セット内容 ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2 種別 スモール タイプ 6インチ 毛丈(mm) 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 243×140×205 適合塗料 水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
649 税込714
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライFスケルトン交換エレメント
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。
1個
7,798 税込8,578
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片手に収まる多機能塗料ポットです。 持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。 ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。
仕様 ●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80g アズワン品番 67-9260-42
1個
619 税込681
13日以内出荷

どんな持ち方にも対応できる絶妙な柄の形状と角度 作業中に使用しない時にペール缶などにハケをかけられる缶エンドフック付。
用途万能用 玉厚(mm) 11 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分 アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度 90~100 主な用途 モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分 57~62% 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:2 危険物の類別 非危険物 特性 耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2) 10~12 組成 アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類 オーダー・加工
1缶(16kg)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ハンディ・クラウン乾燥用スタンド 乾かせくん
塗装したボード等を乾燥する為に使用するコンパクトなスタンド!簡易的に設置可能!MDF素材で、軽くて丈夫!。乾燥時の支柱です。ピラミッドの先端部分で塗装物を支えます。最小限の接触で塗装物を支える事が出来ます。組み立て式の為、未使用時はコンパクトに収納可能。
用途DIY用品/塗装用具 仕様 組立式 材質 MDF 質量(g) 5(1セットあたり) サイズ(mm) 60×60×50(1セット組立時)
1袋(4セット)
219 税込241
3日以内出荷

ハンディ・クラウン3WAY BRUSH 50mm
樹脂グリップブラシシリーズ。塗装前にサビや汚れを取り除くのに便利な商品です。用途に応じて、ステンレス ⇒ 真鍮 ⇒ ナイロンと毛材の硬さが選べます。エラストマーのグリップは、しっかり握れて力強くサビや汚れを落とせます。広い場所や狭い箇所とシーンに合わせて使い分け可能です。スクレーパーも付いているので、必要に応じて使用できます。
用途DIY用品/塗装用具/下地/ブラシ 質量(g) 79 材質(ハンドル) PP・TPR 製品サイズ(mm) 210×45×40
1本
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA109N-100 セット内容 バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1 種類 ローラーセット 容量(L) 約6 ローラーサイズ(mm) 100・150 主な用途 塗装用
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

1セット
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。遠目でもハッキリ分かりやすい赤色。外壁をシートで覆っての作業でもお客様の営業を邪魔しません。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能。結束ヒモも付属しているので、すぐに設置できます。
用途看板・垂れ幕・店頭サイン・のぼり・案内・掲示用品・販促・標示・改装・改築・塗装・外装工事 文字内容 営業中 材質 白防2類ターポリン セット内容 看板シート(営業中)、結束ヒモ×10 寸法(m) 0.9×1.8 ハトメ 450P
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ローラーバケ
塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。
サイズ 11寸
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途 付属品 ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0.3~0.97 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 300(0.7MPa時) ねじの種類 Rc 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×101×262 使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 0.01 油分除去(PPMw/w) 0.01以下(入気温度30℃時) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シービージャパンOURALウォーターボトル740
歩きながらでも飲みやすく、スポーツやアウトドア、通勤通学などのアクティブなライフスタイルにぴったりな細口タイプの「SANTECO OURAL ウォーターボトル740」ボトル本体は広口設計なので飲み物も入れやすい。飲み口ユニットは取り外せるため、しっかり洗えて衛生的。フタは飲み口ユニットから外れない構造で、開けてもなくす心配もありません。使用中はリングトップに固定できるので、飲む際にも邪魔にならずストレスフリー。手になじみやすいスリムなシルエットは女性の手にもぴったりフィット。本体には全面ラバー塗装で、すべりにくく優しいマットな質感も魅力のひとつ。デスクワークからジムなど、手軽に持ち運べるスタイリッシュなデザイン。本体素材は医療機器や哺乳瓶にも使われる「Eastman Tritan(トライタン)」を採用。人体への影響が指摘されるビスフェノールAなどを含まず、安全性が高く割れにくいのが特徴。明るくポップなカラーバリエーションは、見た目にも気分が上がるデザイン。740mlのたっぷり容量ながら持ちやすく、普段使いはもちろん、誕生日プレゼントやちょっとしたギフトにもぴったりです
材質 [本体]コポリエステル樹脂(ラバー塗装) / [フタユニット]熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン / [飲み口ユニット]ポリプロピレン / [フタパッキン・飲み口パッキン]シリコーンゴム 寸法(mm) 81×76×261
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシローラークリーナー(プラスチック製)。軽量で耐久性のあるハンドルを備えた、シンプルかつ効果的な塗装ツールクリーナーです。ローラーや刷毛に付着した塗料を手早く洗い流せる設計で、繰り返し使えるため経済的。塗装後の面倒な後片付けを時短し、ツールの寿命も延ばします。
用途*ブラシ・ローラークリーナー。*耐久性の高いプラスチック&軽量ハンドル。*洗って繰り返し使用可能
1個
139 税込153
4日以内出荷