- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 塩化マグネシウムのおすすめ人気ランキング
塩化マグネシウムのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新147件の「塩化マグネシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化カルシウム」、「硫酸マグネシウム」、「塩化カリウム」などの商品も取り扱っております。
名称
塩化マグネシウム六水和物
等級
一級
化学式
MgCl2 6H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
MgCl2 6H2O
アズワン品番
89-0065-18
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
203.30
CAS登録番号
7791-18-6
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色
白
名称
塩化マグネシウム・6水和物
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
MgCl2・6H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
MgCl2・6H2O
アズワン品番
2-3647-31
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
203.30
CAS登録番号
7791-18-6
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
種別
5KG
アズワン品番
61-0298-78
危険物の類別
非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
種別
250G
アズワン品番
61-0298-76
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
名称
塩化ナトリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
2-3647-58
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
名称
塩化ナトリウム
等級
一級
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
89-0066-52
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
名称
塩化カルシウム二水和物
等級
一級
化学式
CaCl2 2H2O
濃度(%)
93.0-103.0
化学組成
CaCl2 2H2O
アズワン品番
89-0063-49
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
147.01
CAS登録番号
10035-04-8
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
名称
塩化カリウム
等級
一級
化学式
KCl
濃度(%)
≧99
化学組成
KCl
アズワン品番
89-0065-94
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
74.55
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称
マグネシウム(粉末)
等級
一級
化学式
Mg
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Mg
アズワン品番
89-0065-15
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
24.305
CAS登録番号
7439-95-4
別称
マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分
尿素
散布量
【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
名称
炭酸カリウム
化学式
K2CO3
濃度(%)
≧99.5
化学組成
K2CO3
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激
平均分子量
138.21
CAS登録番号
584-08-7
名称
酸化マグネシウム(軽質)
等級
化学用 CP
化学式
MgO
濃度(%)
96
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-22
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
名称
塩化カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KCl
アズワン品番
2-3647-44
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
74.55
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
仕様
包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質
純度70%以上の塩化カルシウム
仕様
冬季商材
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分
塩化カルシウム
形状
粒状
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分
尿素
トラスコ品番
483-6791
質量(kg)
20
色
白
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。
材質
尿素、金属防錆剤