塩化銅のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
675件の「塩化銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腐食液」、「アルミ黒染め液」、「ステンレス 黒染め」などの商品も取り扱っております。
名称 Iron(II) chloride, tetrahydrate 等級 一級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl2 4H2O 濃度(%) ≧98.5 化学組成 FeCl2 4H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-90 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 198.81 CAS登録番号 13478-10-9 分子式 FeCl2・4H2O 別称 塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

名称 塩化第二鉄 無水 等級 化学用 CP 仕様 一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 濃度(%) ≧98 化学組成 FeCl3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-29 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 162.20 CAS登録番号 7705-08-0 別称 塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Iron(III) chloride, hexahydrate 等級 一級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 6H2O 濃度(%) ≧97 化学組成 FeCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-91 保管環境 冷蔵 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 270.29 CAS登録番号 10025-77-1 分子式 FeCl3・6H2O 別称 塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

名称 酸化鉄(III)赤色 等級 EP 化学式 Fe2O3 濃度(%) ≧96.0 化学組成 Fe2O3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-94 危険物の類別 非危険物 特性 臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 159.69 CAS登録番号 1309-37-1 別称 酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途 鉄部 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番 489-6572 質量(kg) 4.4 使用温度範囲(℃) 10~30 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
391 税込430
当日出荷

名称 酸化鉄(II) 等級 化学用 CP 化学式 FeO 濃度(%) 50 粒径(μm) 約75 化学組成 FeO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-93 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 71.84 CAS登録番号 1345-25-1 別称 酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様 サビ発生促進剤 適合 鉄、鉄合金、銅、銅合金 pH値 7.5 液性 中性 使用希釈倍率 水:10倍希釈
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途 鉄部 主成分 樹脂、顔料 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 121-1439 使用温度範囲 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.09L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類 その他 主成分 塩化第二鉄 液性 酸性 外観 黒褐色液体
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲 常温 耐熱温度(℃) 150(連続使用100) 硬化時間(分) 約20 塗布面積(m2) 1.5 指触乾燥時間(分) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

名称 塩化アルミニウム(III)六水和物 化学式 AlCl3 6H2O 化学組成 AlCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 保管環境 冷蔵 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量 241.43 CAS登録番号 7784-13-6
1本(500g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称 炭酸ナトリウム(無水) 等級 一級 化学式 Na2CO3 濃度(%) ≧99.5 化学組成 Na2CO3 アズワン品番 89-0066-51 危険物の類別 非危険物 特性 重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 105.99 CAS登録番号 497-19-8 別称 炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 比重 d≒0.79 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性 錆止め 仕様 (素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。 使用の目安 50~80g/m2 主な用途 塗装 (方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)。(回数)1~2回 乾燥時間(時間) 3~4(20℃) 使用場所 屋内 アズワン品番 1-2087-01 希釈 原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 上塗塗装可能時間 2~3時間
1個(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷