塩害ガード ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
88件の「塩害ガード ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンダーコートガン」、「厚塗りガン」、「シャーシ スプレー ガン」などの商品も取り扱っております。
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード専用カップガン
仕様 カップに装着するガン単体 危険物の類別 非危険物
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷


ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)に セット内容 ガン+ボディパーツ2個セット 適合径(Φmm) (1L缶口径)40 危険物の類別 非危険物
1パック(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)厚塗りガン
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa) 0.3~0.5 危険物の類別 非危険物
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード専用ガンⅡ
塩害ガード専用
用途塩害ガード専用ガン 危険物の類別 非危険物
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 940g 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードパウチパックガン
塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。 危険物の類別 非危険物
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
セット内容 スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット 質量(g) 335 空気使用量(L/min) 210 吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料ノズル径(Φmm) 8.0 危険物の類別 非危険物
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NX910 カップガン
用途NX494用スプレーガンです。 危険物の類別 非危険物
1丁
25,980 税込28,578
9日以内出荷

ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類 コーティング剤/アンダーコート用ガン トラスコ品番 835-7646 ノズル径 6mm 使用空気圧力(MPa) (ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7 危険物の類別 非危険物
1丁
19,980 税込21,978
7日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードペインターM用ガン
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用ガン 危険物の類別 非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 763g 危険物の性状 水溶性
1缶(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。 エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
セット内容 ガン本体、ニップル(エアチャック用) 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ENDOX(エンドックス)UBSピストル高粘度
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
適合 (アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000 タイプ 1L缶専用 危険物の類別 非危険物
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NX491、NX487の専用スプレーガンです。
付属品 ノズル2本(径5mm・6mm各1本) 使用空気圧力(MPa) 0.3~0.5 危険物の類別 非危険物
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 14.15L 危険物の性状 非水溶性
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
当日出荷

塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm) 2.0 空気使用量(L/min) 95 セット内容 スプレーガン本体、1Lカップ 質量(g) 900 吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 0.75 器具・セット カップ付 使用箇所 床裏
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード(大型車用)油性 15kg
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 14.1L 危険物の性状 非水溶性
1缶(15kg)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 252mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷