増し締めのおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
379件の「増し締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増し締めパイプ」、「ラチェットレンチ延長パイプ」、「ラチェットレンチ延長」などの商品も取り扱っております。
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状 トリプル型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類 パイプハンドル 全長(mm) 190 トラスコ品番 768-4215 質量(g) 119
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm) 150 直径(Φmm) 32 厚さ 21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 六角 セット内容 WP-810、WP-56(各1本) 内径(Φmm) 大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(2本組)
899 税込989
当日出荷

3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス 全長(mm) 270 質量(g) 182.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状 トリプル型 仕様 角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル トラスコ品番 837-1272 全長(mm) 275 質量(g) 210 先端形状 ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ 4 0724
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。 対応 10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番 853-3077 内径(Φmm) 11.5×7.0 硬度 HRC60±1 ハンドル ストレートパイプハンドル
1個
989 税込1,088
当日出荷

最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
黒・赤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×273×20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm) 145 厚さ(mm) 23 直径(Φmm) 32 質量(g) 230 使用適合ねじ径 W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。 形状 L型 寸法(mm) (延長可能)5・6・8・10 先端形状 六角
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 トリプルハンドル付 トラスコ品番 219-7952 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質 ハードクローム 質量(g) 630
1セット(9本組)
8,898 税込9,788
当日出荷

1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに 全長(mm) 150 質量(g) 230 ねじ径 W3/8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
赤、黒 サイズ 大、小
1セット
639 税込703
当日出荷

お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質 クロムバナジウム鋼 長さ(mm) 400 質量(kg) 0.65 使用工具 【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具 口幅(mm) (工具差込)10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用 寸法L(mm) 70 仕様 インパクトドライバー対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WISE(若穂囲製作所)マジカアダプター黒
トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
サイズ
1セット
619 税込681
当日出荷