- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 探知器
- 壁 金属 探知機のおすすめ人気ランキング
壁 金属 探知機のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新89件の「壁 金属 探知機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボードセンサー」、「下地センサー 外壁」、「デジタル探知機」などの商品も取り扱っております。
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さ
スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品
取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)
163×74×26
質量(g)
140
電源
9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)
ABS
取扱説明書
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様
【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容
本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)
220×97×120
測定範囲
(最大)150mm
電源
単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間
約5時間
測定間隔
(最小)40mm
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品
キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)
0.29
電源
単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ
帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能
IP 54
識別
帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
壁内の見えない部材を探し出します。
金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。
部材の中心を簡単探知!
壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に
探知物検出深度(mm)
(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20
トラスコ品番
836-9088
セット内容
本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池
寸法(mm)
146×26×68
質量(g)
167(電池含む)
使用温度範囲(℃)
約-10~50
電源
積層乾電池(9V)×1
オートパワーオフ
有(無探知状態または最後に操作後約5分)
保管温度(℃)
約-20~70
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)
壁厚15以内
材質
本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)
30×30×31.5
質量(g)
13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様
電線探知深度:約30mm
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)
260
本体サイズ(mm)
184×82×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さ
コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品
キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番
495-8543
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)
500
精度(mm)
(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×80
連続使用時間(時間)
約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ
約5分
測定間隔
(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)
-20~70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ
最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)
±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)
40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)
-10~50
保管温度範囲(℃)
-20~70
周囲温度(℃)
0~35(推奨充電)
電源
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2
連続使用時間(時間)
約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能
IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×112×231
質量(kg)
0.64(乾電池使用時)
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格
電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース
寸法(mm)
(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)
約230(電池含む)
電源
9V乾電池
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様
電線探知深度:約30mm
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)
320
本体サイズ(mm)
206×92×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
付属品
替針2本(グリップ内部に収納)
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
検知壁厚(mm)
【針】35、【磁石】13、天井厚:12
材質(本体)
ABS樹脂
材質(レバー部)
ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石
材質(針)
ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。
仕様
電線探知深度:約30mm
材質
ABS樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)
180
本体サイズ(mm)
172×72×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用
質量(kg)
1(バッテリ含まず)
探知物検出深度(mm)
コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)
幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)
360(電池含む)
電源
9V乾電池(別売)
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。
壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。
2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します)
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。
通電状態の電線を知らせます。
見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm)
(標準モード)±3、(高感度モード)±5
電池
9V角型電池
使用環境温度(℃)
-7~+49
検知距離(mm)
(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
コンパクトに収納でき簡単に設置可能!
コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様
【感度調節】100段階切替式。【ゾーン数】3(LED表示)。【強度表示】LEDバー(ステップ表示)
セット内容
コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー
質量(kg)
40
電源
充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)
外形寸法(cm)
組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90
警報方式
音量調節・パターン変更可能
内寸(cm)
幅80×高さ200
サービス分類
レンタル
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質
本体:ABS樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)
136×54×35
製品質量(g)
99(電池含)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)
約19
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷