変換コネクタ RCA BNCのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「変換コネクタ RCA BNC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル変換コネクタ」、「bnc変換コネクタ」、「bnc f変換」などの商品も取り扱っております。

仕様 終端1 = オス RCA (1)。終端2 = メス BNC (1)。タイプ = オーディオ、ビデオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = BNC。ジェンダーから変換 = オス。ジェンダーへ変換 = メス。終端1コネクタ数 = 1。終端2コネクション数 = 1。ボディ向き = ストレート。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = 真鍮。最低使用温度 = -65℃。。フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック 変換内容 RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷



DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類 アダプタ コンタクト形状 オス 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック 入数(個) 2 変換内容 RCAジャック⇔BNCジャック 嵌合部形状 ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック 変換内容 RCAジャック⇔BNCプラグ 嵌合部形状 ジャック・プラグ
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5241 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 結合方式 バヨネットロック 変換内容 BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~4 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質 中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 種類 コネクタ 使用温度範囲(℃) マイナス40~+85 接触抵抗(mΩ) 10以下 特性インピーダンス 不整合 絶縁抵抗 DC 500Vにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC 1000(1分間) アダプタタイプ BNC型-RCA型 コネクタタイプ BNC型/RCA型 嵌合部形状 ジャック・ジャック
1個
529 税込582
当日出荷

8インチカラーTFTモニター マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI) 音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵) 付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応 日本語表示メニュー対応 専用リモコン付属
付属品 ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター 質量(g) 534(本体のみ、スタンド無し) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC12V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×151×36 消費電流(mA) 最大約700 解像度 最大1024×600 入力端子 (映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属) スピーカー 1W×2 LCD仕様 8インチTFTカラーLCD
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類 アダプタ コンタクト形状 オス 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック 変換内容 RCAプラグ⇔BNCプラグ 嵌合部形状 プラグ・プラグ
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様 Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:RCA / Phono ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ アズワン品番 65-1615-86
1個
859 税込945
10日以内出荷

ブロードウォッチ変換コネクタ
BNC型プラグとRCA型プラグを有する変換コネクタ
使用場所 屋内
1個
239 税込263
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 終端1 = メス RCA (1)。終端2 = オス BNC (1)。タイプ = オーディオ、ビデオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = BNC。ジェンダーから変換 = メス。ジェンダーへ変換 = オス。終端1コネクタ数 = 1。終端2コネクション数 = 1。ボディ向き = ストレート。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = 真鍮。最低使用温度 = -65℃。。フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)