- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 変換継手のおすすめ人気ランキング
変換継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新257件の「変換継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換アダプター」、「継ぎ手 異径」、「ワンタッチ継手 変換」などの商品も取り扱っております。
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
SUS304
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
材質
黄銅
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS13A
形状
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)
約100
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
オス/5、メス11
表面処理
ニッケルメッキ
使用流体
空気・グリース
二面幅(mm)
12
流体温度(℃)
-5~60
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応