- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ボディ関連工具
- 外しのおすすめ人気ランキング
外しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新27,522件の「外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外し工具」、「プレート外し」、「Cピン外し」などの商品も取り扱っております。
L6シリーズ用
適合機種
全機種
材質
金属製(ステンレス)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
内張りのファイバー、ウェザーストリップゴムなどの取り外し用。
用途車両整備に。
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様
E'sパネル押え金具/付属品
セット内容
2本
1セット(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分
水性ネジはずし材
アズワン品番
6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
適合種別
右ハンドル専用
交換方法
※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
グラファイト
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容
中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質
PC
質量(g)
中サイズ:37。プルタイプ中サイズ:39。ナロウタイプ:15。ワイドタイプ:54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
344-5640
材質
S58C
質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)
9.5
材質
クロムモリブデン鋼
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm)
240
材質
刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂
厚さ(mm)
32
軸長(mm)
130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷