- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 多回転 可変抵抗のおすすめ人気ランキング
多回転 可変抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新107件の「多回転 可変抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多回転 ボリューム」、「周波数設定器」、「多回転ポテンショメータ」などの商品も取り扱っております。
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
3600
機械的回転角度(°)
3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])
8.5以下
軸径(Φmm)
6
種別
接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25
定格電力(W)
2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC1500V 1分間
温度係数
(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
450以上
使用温度範囲(℃)
-40~125
取付
ブッシングマウント
耐振動(m/s2)
150
耐衝撃(m/s2)
500
バックラッシュ
1°以下
適合
(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品
M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)
約19
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)
10~5M
仕様
回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス
形状
上面調整
質量(g)
0.75
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
回転数
有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])
35(357)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
多回転用アナログ型ダイヤル。
仕様
最大抵抗 = 100kΩ。回転数 = 18。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 9.6mm。奥行き = 4.8mm。高さ = 9.6mm。寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm。軸径 = 2.3 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
回転数
10turns
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.2
電気的回転角度(°)
有効:3600
機械的回転角度(°)
3600+100
定格電力(W)
2
絶縁耐圧(V/1分間)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
1000/minimum (at DC 500 V)
回転トルク(mN・m[gfcm])
9.81maximum[100]
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
20maximum(at 4 min1)
温度係数(ppm/℃)
【抵抗】±50
使用温度範囲(℃)
-40~85
寿命
【回転数】25000cycles
質量(g)
Approx. 17
保護等級
IP40
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約30
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線
読取
アナログ
適合シャフト径(Φmm)
6
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。
抵抗(Ω)
10~2M
仕様
回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき
形状
上面調整
質量(g)
0.37
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.25(85度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC600V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
端子
無鉛メッキ(鉛フリー対応)
回転トルク(mN・m[gfcm])
20(204)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)
10~5M
仕様
操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金
形状
上面調整
質量(g)
0.6
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~15(20~153)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
230(1ターン)
機械的回転角度(°)
270(1ターン)
10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。
貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)
10~5M
仕様
回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金
形状
パネル実装
質量(g)
4.5
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.75(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:20(2.04)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])
3~35(30.6~357)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
230(1ターン)
機械的回転角度(°)
270(1ターン)
仕様
最大抵抗 = 20kΩ。回転数 = 18。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。長さ = 9.6mm。奥行き = 4.8mm。高さ = 9.6mm。寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm。軸径 = 2.3 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性
直線型
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
抵抗体
サーメット
実装方法
スルーホール
形状
上面調整
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧
900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
温度係数
(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)
250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)
(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)
(電気的)210±10。(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
49.0[0.5]
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
仕様
最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。終端スタイル = ピン。長さ = 9.6mm。奥行き = 4.8mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm。軸径 = 2.3 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。。サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様
最大抵抗 = 1kΩ。回転数 = 10。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6.35 mm。取り付け穴径 = 10.32mm。定格電力 = 2W。終端スタイル = はんだ。許容差 = ±10%。シリーズ = NHP22。長さ = 39mm。寸法 = 22 (Dia.) x 39mm。直径 = 22mm。。RS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 15mm。長さ = 41.5mm。許容差 = ±5%。直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ
9型金属軸スナップイン
固定方法
(軸受)ねじ止め
操作部形状
平軸
JIS準拠品です。
直径(Φmm)
24.6±0.5
抵抗体
炭素皮膜
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐電圧
AC1000V 1分間
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
シャフト形状
溝形
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
900[9.18]