多目的室のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
135件の「多目的室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームプレート」、「ブース デスク」、「オーダープレート」などの商品も取り扱っております。

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容 空室/使用中 材質 アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm) 40 奥行(mm) 15 表示 (スライド可変)アクリルマット板 表示方式 UV印刷 材質(フレーム) アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。
材質 アルミ型材ステンレス貼り 幅(mm) 254 奥行(mm) 8 表示方式 UV印刷
1枚
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容 白無地タイプ 取付け方法 貼付タイプ(裏テープ付き) 材質 本体:アクリル、粘着剤:アクリル材 縦(mm) 80 横(mm) 240 厚さ(mm) 3 加工 カッティング文字 書体 明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様 貼り付けタイプ サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 仕様 テープ付 材質 アクリル 取付方式 テープ付 寸法(縦×横)(mm) 50×150
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 両面テープ 材質 アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm) 2
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm) 【屋根】2390×3053×1920、【内部】2230×2730×1870 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm) 2855 間口(mm) 2347 間口W×奥行D(mm) 【土台】2350×2855 適合床面積 2.03坪/6.7m2 適合地域 一般地用
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg) 81.73 融着荷重(kg) 400 粘度 2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃) -40~232 使用目的 グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃) 260以上 離油度(%) 0 NLGIグレード GC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。 また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。 連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。
材質 天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂 高さ(mm) 1200 タイプ 基本型 奥行(mm) 700 間口(mm) 836
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質 スチール 仕様 裏面テープ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体) 本体、フタ/ステンレス(SUS304) 仕上 バフ研磨 適合パイプ径(Φmm) VU100(内径Φ107) 関連資料 寸法図(0.1MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷