- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 多角形のおすすめ人気ランキング
多角形のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新485件の「多角形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さいころ」、「アルミ 塊」、「エアーホース ストッパー」などの商品も取り扱っております。
台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
プールの底に沈めたボールを拾うことで、水に慣れ、水中動作の習得に役立ちます。
セット内容
10個1組(青・緑・赤・黄・紫各2個組)
材質
合成ゴム
寸法(mm)
直径約42
質量(g)
約40/個
1組
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状のアルミ素材です
材質
アルミ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
3つのこだわりで簡単セルフマッサージ。シリコーン素材のちょうど良い硬さでここちよく、82面の多面体形状にすることでカラダの隙間にもフィット。手のひらやカラダでころころと転がすようにセルフマッサージをすることで程よい刺激を与えます。軽量で小さく、持ち運びにも便利。出張・旅行などにも最適です。
仕様
技術:メタックス
材質
シリコーン
直径(Φcm)
約4.3
入数
2個
1セット(2個)
¥2,400
税込¥2,640
6日以内出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質
ポリメタクリルスチレン
目盛
あり
ゾム・ツールキット1,3は62面体の球状パーツ(ノード)に長方形・正三角形・正五角形の3種類のスティック(ストラット)を差し込んで形を作ります。
幾何学的に計算された長さのスティックは、適当に組んでいっても角度と長さがぴったり合います。
単純なものから複雑な形まで、創造力の発達に応じて発展的に学べ、立体に親しむことで三次元の感覚や幾何学的センスを自然に育みます。
適合年齢(歳)
6以上
セット内容
【1セットあたり】ノード/60個、ストラット/186本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
寸法(cm)
18.5×27.5×4
アズワン品番
62-6163-61
1式(3セット)
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
ガンコな汚れ落としやサビ・コゲ落としに便利なステンレスたわしです。
材質
SUS304(18-8)
繰り返し・詰め替え
対応
機械組み立て部品として
ねじ
インサートなし
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番
1-089-02
仕様
単位面積:2,800個/m2
材質
PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)
80
サイズ(mm)
Φ20
入数
1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
ねじの呼び
M12
外径(Φmm)
40
仕様
手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番
EA948BE-24
材質
(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし
材質
ステンレス(SUS430)
色
シルバー
仕様
18-0ステンレス線使用。
繰り返し・詰め替え
対応
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質
PP
目盛
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ジュラコン(R)
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質
PP
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛
あり(青色)
耐熱温度(℃)
270
材質
硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)