多重伝送のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
175件の「多重伝送」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコンリレー」、「連動電源コンセント」、「フル2線式リモコンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)伝送ユニット
仕様 JIS協約形/5P 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 30 定格入力電圧(V) AC100~AC242 出力信号 ±24 V、500mA 配線方式 2線無極性配線方式 伝送方法 割り込み式時分割多重伝送方式 伝送距離(m) (最遠配線長)500、(配線総長)1500。※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点出力ユニット
バスネットシステム専用の接点出力ユニットです
質量(g) 約80 消費電流(mA) 20 設置場所 屋内(壁掛け式) 表示灯 出力時:橙色LED点灯 伝送方法 バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力ユニット
通信機能を内蔵したバスネット専用のユニット。
質量(g) 約80 消費電流(mA) 11以下 設置場所 屋内 表示灯 【赤色LED】接点入力時 : 点灯 (コントローラ側が点検モード時)、メモリー時 : 点灯 接点入力方式 1入力(NC/NO切替式) 伝送方法 バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)出力接点変換ユニット
無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。
電源電圧(V) DC12±10%(極性あり) 消費電流(mA) 50 入力信号 無電圧リレー接点 出力信号 無電圧リレー接点(a接点)、(立ち上がり・立ち下がり)×各1(DC30V・0.3A) 出力時間 ワンショット約2秒 表示灯 緑色LED(受電時点灯) 配線接続 端子式 設置場所 屋内 使用周囲温度(℃) -5~+50 質量(g) 約80 材質 樹脂
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz) 50/60共用
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用 種類 電力調整器 主回路電圧(V) AC300 ブラック 接点 主回路側 両切 操作回路電圧(V) AC24 形状 電力調整器 温度上昇 主回路側接点部:65℃以下 使用周囲温度(℃) -10~50 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 機械的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)小形パターン・グループ設定器
定格入力電圧(V) DC6(単3乾電池4個使用) 機能 ワイヤレスアドレス設定機能 配線方式 2線無極性配線方式
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ラッチリレーユニット
ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。 リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。
材質 樹脂 質量(g) 約70 電源電圧(V) DC12(極性あり) 消費電流(mA) 50以下 入力信号 無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式 出力時間 連続 出力信号 無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A 設置場所 屋内:壁掛式
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

用途分電盤用 種類 グループ監視表示形 定格入力電圧(V) AC100~AC242
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点分配ユニット
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。 入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質 樹脂 質量(g) 約80 配線接続 端子式 電源電圧(V) DC12±10%(極性あり) 消費電流(mA) 50 入力信号 無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式) 使用周囲温度(℃) -5~+50 出力時間 信号入力に同期 出力信号 無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A 設置場所 屋内 表示灯 緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

Panasonic(パナソニック)外部運動制御 接点入力T/U
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点分配ユニット
1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。 入力、出力ともにa接点・b接点の切り替えができます。 DC10.8~26.4Vの電源電圧に対応。(SD-3Aの仕様に電源電圧の入力範囲を広げた製品です) 薄型でコンパクトなデザインなので、設置場所の外観を損ないません。
材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約80 配線接続 端子式 電源電圧(V) DC10.8~26.4(極性あり) 消費電流(mA) 50以下 入力信号 無電圧リレー接点(a接点/接点切替式) 使用周囲温度(℃) -5~+50 出力時間 信号入力に同期 出力信号 無電圧リレー接点×3(a接点/接点切替式)、DC30V/0.3A 設置場所 屋内 表示灯 緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

温度上昇 主回路側接点部:65℃以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~50 主回路電圧(V) AC300 操作回路電圧(V) AC24 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 機械的寿命(万回) 30以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 6個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
32日以内出荷

導入コストの大幅削減が可能です。 速くて安定した通信環境が確保できます。 機器設定が簡単です。 伝送距離の長延化が可能です。 セキュリティ機能搭載しています。
用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に 消費電力(W) 2.8(通常時)/0.9(自動節電モード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×75×27 電源電圧(V) AC100(ACアダプター) 接続端子 Ethernet1ポート F形2端子 セキュリティ AES128bit暗号方式 通信速度 最大95Mdps(UDP)/70Mdps(TCP) 変調方式 WaveletOFDM 通過帯域損失(dB以下) 3 使用周波数(MHz) 2~28/70~2610
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格出力電圧(V) DC24(DC22.8~26.4) 適合機種 MICREX-SXシリーズ SPH 絶縁方式 トランスによる絶縁 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 漏れ電流(mA) 0.25以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種 MICREX-SXシリーズ SPH 電源 3相 200V 絶縁抵抗(MΩ) DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 同期方式 調歩同期方式 伝送方法 半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による 特性 本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。 絶縁耐力 AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間) 占有スロット数 1スロット 伝送手順 無手順
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)