- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 大カシメのおすすめ人気ランキング
大カシメのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新146件の「大カシメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大カシメ 足長」、「特大カシメ」、「ベルト ねじ」などの商品も取り扱っております。
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに!
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
材質
真鍮製+金ブロンズメッキ
頭径(mm)
9
下穴径(Φmm)
3
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に
トラスコ品番
859-2923
材質
スチール+ニッケルメッキ
径(Φmm)
カシメ:9
使用厚さ(mm)
約2.0~約4.0迄
1パック(30組)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頭径(mm)
13
下穴径(Φmm)
4
足長(mm)
13
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
用途飾りや止めに使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
2.0~4.0
足長(mm)
6
エスコ品番
EA576MV-11
1パック(100組)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
付属品
下敷き・カシメ30組
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5
使用厚さ(mm)
2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
頭径(mm)
6
下穴径(Φmm)
2.5
厚さ(mm)
1.5~3.5迄
足長(mm)
6
1セット(30組)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
2.0~4.0
足長(mm)
6
エスコ品番
EA576MV-1
1パック(100組)
¥885
税込¥974
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容
【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)
122×140×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。
適合機種
SK11特大カシメパンチ(No.1500)
長さ(mm)
カシメ玉の足:約10
径(Φmm)
カシメ玉:約13
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約4~6.5
1パック(20組)
¥499
税込¥549
当日出荷
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質
真ちゅう
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。大量のカシメ打ちにお得な大袋入りです。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
接地用スナップキットです。
アズワン品番
1-5269-01
トラスコ品番
828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
長さ(mm)
足:8
穴径(Φmm)
カシメ玉:9
ねじ下穴サイズ(mm)
3
最大取付物厚さ(mm)
約5
1パック(30組)
¥399
税込¥439
当日出荷