- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- 大型オイルフィルターレンチのおすすめ人気ランキング
大型オイルフィルターレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「大型オイルフィルターレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック カップ型オイルフィルタレンチ」、「オイル エレメント 交換 工具」、「フューエルフィルターレンチ」などの商品も取り扱っております。
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)
12.7
仕様
大型車用
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)
12.7(1/2)
バンド幅(mm)
40
ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。
普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容
爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)
質量(kg)
1.024
ケース寸法(mm)
140×100×80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。
セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。
1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)
40
寸法sq.(mm)
12.7
アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し
適合
Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。
トラスコ品番
807-1040
幅(mm)
66
高さ(mm)
41
質量(g)
300
奥行(mm)
56
差込角(sq.)
9.5
適合径(Φmm)
63~79
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状
14角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質
スチール
差込角(mm)
9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)
17
つかみ寸法
(深さ)18mm
適合範囲(mm)
60~80
取扱説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
差込角(mm)
9.5
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)
25
ハンドル長さ(mm)
130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)
120~146
エスコ品番
EA604AH-26
材質
スプリングスチール
ハンドル長さ(mm)
130
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
用途オイルフィルターの交換作業に
タイプ
スライドタイプ
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量
作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。
作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し
トラスコ品番
373-0450
質量(g)
600
径(Φ)
適用径/外径89~142。有効径/呼び89~125
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
正・逆回転使用可能
使用範囲(mm)
63~102
差込角(mm)
9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
待望の、丸いオイルフィルター対応フィルターレンチ。
幅広のバンドで、オイルフィルターを潰さずに確実にゆるめor締め付けが出来ます。
適合外径(Φmm)
105~125
バンド幅(mm)
76
適合寸法(mm)
(6角)17
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
差込角(mm)
12.7
適合車種
UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系
サイズ(mm)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質
本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキ
クロームメッキ
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。