- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- 大型バス 部品のおすすめ人気ランキング
大型バス 部品のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新130件の「大型バス 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「j バス 部品」、「led ナンバー灯 24v」、「バス パーツ」などの商品も取り扱っております。
取り付け形状
P形状(Pクリップ)
大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。
錠前とハンドルの一体構造です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起の少ない平面タイプです。
用途バス・特装車・リフトドア
材質
AES樹脂
付属品
キー2本
色
ブラック
タキゲンコード
01631
1個
¥4,160
税込¥4,576
4日以内出荷
材質
P.P
色
黒
外径(mm)
326×206
有効寸法(mm)
300×180
安心の日本製創業53年の安心メーカーカーメーカー。
大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
適合
【デンソー製エアコン品番】DSL-1ASE
主な適合純正品番
01451-0010
寸法(mm)
高さ20・外径313×191:5枚/高さ15・外径313×191:1枚
メーカー
日野・三菱
1個
特価
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用
締付トルク(N・m)
16~18
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途電装パーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
電圧(V)
DC12~DC24(瞬間最大28)
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
DC12V~DC24V(瞬間最大28V)
取付穴
5mmΦ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×70×40(ボルト・配線含まず)
コード
赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源
防水性
IP66相当
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ
寸法(mm)
202×72×高さ35
定格
DC24V時・約170mA
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
電圧(V)
12/24
材質(ケーブル)
銅100%
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3700
実用トルク範囲(N・m)
1000~2450
トラスコ品番
295-4451
全長(mm)
531(ソケット含まず)
質量(kg)
11.6(ソケット含まず)
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
98
能力ボルト径(mm)
45
空気消費量(Nm3/min)
0.75
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
寸法(mm)
55Φ
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ
付属品
12V10Wバルブ
適合
12V車
材質
スチール/樹脂
質量(kg)
0.85
タイプ
無地
消費電力(W)
10-0.8A
使用電圧(V)
DC12
取付け方法
マグネット式
適合車種
12V車
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
350×95×96
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
LED使用数(個)
5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)
630
寸法L(mm)
700
寸法P(mm)
640
材質(ブラケット)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
ブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード
01517
1個
¥6,286
税込¥6,915
4日以内出荷
JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。
用途外装パーツ
材質
SUS304
板厚(mm)
3
幅(mm)
48.8
付属品
両面テープ
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
235
仕上
クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])
850[86.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
付属の部材では不測の場合や補修等に便利な部材セット。
用途内装パーツ
1セット(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合
12V・24V共用
材質
(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ
寸法(mm)
181×25×厚さ13.5