大型車タイヤゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
100件の「大型車タイヤゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型車空気入れ」、「トラックタイヤ空気入れ」、「大型タイヤゲージ」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(kPa) 100~1100 最小目盛(kPa) 20 タイプ 標準ダブル 精度 ±20Kpa チャック(mm) 27
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200ISOセット
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用 仕様 一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g) 805 接続ねじ チャック側:メネジG1/4 測定精度 ±20kPa 測定範囲(kPa) 120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 102×93×1140 ホース長さ(mm) 500 最小目盛(kPa) 20
1台(1本)
27,980 税込30,778
欠品中

長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス 能力(kPa) 80~1100 最小目盛(kPa) 20 長さ(mm) 430 質量(g) 200
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 適合 米式バルブ 材質 本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa) 10 ゲージ径(Φmm) 60 取扱説明書 (1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。 測定範囲(kPa) 80~1020 最小目盛(kPa) 20 材質 パイプ/銅・先端部/亜鉛合金 全長(mm) 約292 質量(g) 160 精度 ±10~20kPa 表面処理 クロムメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa) 70~1200 最小目盛(kPa) 10 質量(g) 750 タイプ クリップチャック 空気接続口 PT1/4雌ねじ 測定誤差 70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm) 1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

タイヤ内の空気の加圧、減圧をレバーのみで操作、メーターで内圧微調整できます。Φ80mmのメーターで100~1200KPaまで計測可能です。メーターはラバーで保護します。クリップリング付です。軽量頑丈なボディがハードな作業を支えます。ホース長さ600mm、ヘッドシャフト部200mmなのでダブルタイヤも使用可能です。
測定範囲(kPa) 100~1200 最小目盛(kPa) 10 材質 プラスチック樹脂・真鍮・鉄・ゴム他 タイプ ダブルタイヤ対応 測定精度(%) ±5 ホース長さ(mm) 600 適合車種 普通車~大型自動車 適合タイヤサイズ シングル/ダブルタイヤ 適合タイヤバルブ 米式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプ クローズ チャック(mm) 27 接続方式 ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 弁の種類 クローズタイプ
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10(スタートは40) 適合 米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%) ±20kPa 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約450 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (0.8MB) 使用圧力(kPa) (常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用 測定範囲(kPa) 90~1100 最小目盛(kPa) 20 仕様 ダイヤフラム式 全長(mm) 610 質量(g) 300 本体寸法(mm) Φ62.5 測定誤差 ±20kPa ホース長さ(mm) 300
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック 仕様 一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g) 670 接続ねじ チャック側:メネジG1/4 測定精度 ±20kPa 測定範囲(kPa) 120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 102×93×850 ホース長さ(mm) 500 最小目盛(kPa) 20
1台(1本)
25,980 税込28,578
当日出荷

タイヤバルブ専用のチャックです。ワンタッチカプラタイプなので便利です。
用途乗用車用 適合 シングルタイヤ用 材質 真鍮、アルミ、鉄、ゴム 全長(mm) 193 接続方式 NPT1/4-18内ねじ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類 クローズタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。 測定範囲(kPa) 60~1200 最小目盛(kPa) 20 材質 真鍮ラバー 摘要 大型バス・トラック用 質量(g) 520 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 816×42×110
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用 接続ねじ G1/4
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10 適合 米式バルブ(オープンバルブ可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ クリップチャック 精度 ±20kPa 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約650 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (1.6MB) 弁の種類 オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

見やすい表示でタイヤの空気圧測定に便利。
タイプ 両口チャック
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類 クローズタイプ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)