大根おろし 道具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「大根おろし 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根おろし器」、「大根おろし」、「にんじんしりしり スライサー」などの商品も取り扱っております。
大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。
材質 樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×280×75 耐熱温度(℃) 90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質 蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール 寸法(mm) 約170×140×300 質量(g) 約600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大根を早くおろすのに便利な電動タイプ 皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理 分解して水洗いができるので衛生的です 離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品 取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間) 電源(V) 100 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 約1.3 本体質量(kg) 1 寸法(cm) 約19.5×12.5×21 定格時間(分) 約2分 保証期間 1年間
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

滑りにくいストッパーゴム付。
材質 本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム 容量(mL) 550 質量(g) 225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×260×60 耐熱温度(℃) AS樹脂/80 TKG品番 9-0525-1001 TKG品番(2017) 6-0469-0901
1個
1,398 税込1,538
欠品中

独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質 ABS PA 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×270×310 定格時間(分) 15 処理能力 1分間2~3kg 投入口幅(mm) Φ50 TKG品番 9-0674-1001 TKG品番(2017) 6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。 材質 (トレイ)PCTG樹脂 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) 430ステンレス 寸法(mm) 108×293 質量(g) 約178 材質(柄部) エラストマー樹脂 耐熱温度(℃) (本体・トレイ)80、(柄)90
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質 AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×260×55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 74 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
879 税込967
当日出荷

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg) 0.9 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.2 容量(g) 最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置 安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間 おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×10.5×22 定格時間 3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質 ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g) 510 容量(L) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

握りがソフトで使いやすい、おろし器です。 材料がぶれずに、スムーズにおろせるガード付。 容器付は、-3°で力の入れやすい傾斜角度。たっぷりおろせる容器。滑りにくくしっかり固定。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 310×100×60 食器洗浄機
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W) 170 付属品 みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg) 約2.7 ホワイト 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×260×170 機能 きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

サラダ作りをスマートに。沖縄料理人参シリシリがすぐできる!。食べたいときに手早く調理。ハンディタイプのおろし器です。滑りにくいストッパーヘッドで安心。裏表で使い分ける出来る2WAYブレード(粗め・細かめ)採用。溜められるフードトレイ付き!汚れない、散らかさない。
材質 (トレイ)PCTG樹脂 寸法(mm) 108×293 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 166 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 430ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに 寸法(mm) (使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125 材質 (容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼 質量(g) 437
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質 ABS PA PC 質量(kg) 6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×400×400 TKG品番 9-0674-0301 TKG品番(2017) 6-0596-0301
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

適合本体 DLC-10PRO 仕様 10PRO専用 部品名称 ワークボール TKG品番 9-0643-0303 TKG品番(2017) 6-0571-0303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、おろし部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:熱可塑性エラストマー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×110×60
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

大根おろしが超軽い。 特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質 原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 全長(mm) 90 質量(g) 74 寸法(幅W×高さH)(mm) 8×270
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。 シャープなエッジでおろしやすい。 蓋付き。
材質 本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 98×65×30
1個
619 税込681
当日出荷