- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 大根おろし器 電動のおすすめ人気ランキング
大根おろし器 電動のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新103件の「大根おろし器 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動大根おろし器」、「フード プロセッサー 大根おろし」、「フードチョッパー」などの商品も取り扱っております。
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.2
容量(g)
最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置
安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間
おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10.5×22
定格時間
3分(3分間使用、20分間以上休止)
取扱説明書
(1.53MB)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
大根を早くおろすのに便利な電動タイプ
皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理
分解して水洗いができるので衛生的です
離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品
取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間)
電源(V)
100
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
約1.3
本体質量(kg)
1
寸法(cm)
約19.5×12.5×21
定格時間(分)
約2分
保証期間
1年間
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
適合本体
DLC-10PRO
仕様
10PRO専用
部品名称
ワークボール
TKG品番
9-0643-0303
TKG品番(2017)
6-0571-0303
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。
材質
(トレイ)PCTG樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
材質(刃)
430ステンレス
寸法(mm)
108×293
質量(g)
約178
材質(柄部)
エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)
(本体・トレイ)80、(柄)90
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質
ABS PA
質量(kg)
3
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×270×310
定格時間(分)
15
処理能力
1分間2~3kg
投入口幅(mm)
Φ50
TKG品番
9-0674-1001
TKG品番(2017)
6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質
ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)
510
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質
蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール
寸法(mm)
約170×140×300
質量(g)
約600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EBM品番
5492420
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
適合本体
パナソニック フードプロセッサー(MKK81・MKK61)
EBM品番
4584150
1個
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
寸法(mm)
200×310×H340
質量(kg)
9.7
消費電力(W)
145/168
定格時間(分)
45
処理能力
5Kg/分
TKG品番
9-0674-0701
TKG品番(2017)
6-0596-1201
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに
寸法(mm)
(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125
材質
(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼
質量(g)
437
大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。
材質
樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×280×75
耐熱温度(℃)
90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気でみじん切りが出来るフードチョッパー。
大根おろしも作れるアタッチメント付き。
セットしないと作動しない安全構造。
スイッチ一つの簡単操作。
分解できるから清潔に保てます。
スパチュラー付き。
消費電力(W)
250
材質
本体樹脂部:ABS樹脂、本体底部:ポリプロピレン、カップ・カップふた:AS樹脂、カップふたパッキン:シリコンゴム、回転刃:ステンレス(チタンコーティング)
質量(g)
約870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×155×235
電源コード(m)
1
定格時間(分)
1
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
種別
L(標準目)
EBM品番
6966600
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様
投入口サイズ(mm):Φ90
質量(kg)
12
消費電力(W)
145/168
電源
単相100V(50/60Hz)
処理能力
10本/分(大根1本約1kg)
定格時間
45分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×305×H445
EBM品番
5492410
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質
ABS PA PC
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×400×400
TKG品番
9-0674-0301
TKG品番(2017)
6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷