- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- 大野 ゴム ラジエター ホースのおすすめ人気ランキング
大野 ゴム ラジエター ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「大野 ゴム ラジエター ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジエターホース 汎用」、「ラジエーターゴムホース」、「ラジエターホース 異径」などの商品も取り扱っております。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
長さ(m)
1
規格
JASO規格品
補強層
1B
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカー
スバル
主な適合車種
レガシィ
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格
JASO規格品
汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
色
ブラック
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)
50
色
ブルー
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番
09356-90161-600
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)
0.2
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質
(補強層)合成繊維
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
1.5
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別
耐熱用
材質
ゴム
使用温度(℃)
120以下
使用流体
スチーム