- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- キッチン用品
- 天ぷら油処理剤のおすすめ人気ランキング
天ぷら油処理剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「天ぷら油処理剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 吸い取り パッド」、「ペンキ 固める」、「油分解 洗剤」などの商品も取り扱っております。
使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。
油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。
水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。
用途食用油処理及び洗浄剤
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理
使用場所
キッチン
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法
1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質
凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安
1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
油を固めて捨てるだけの廃油処理剤。手やキッチンを汚さず簡単に、使用済みの天ぷら油を処理することができます
質量(g)
245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×157
内容量(g)
18(×10個)
アズワン品番
64-1133-06
1個
¥279
税込¥307
13日以内出荷
廃油革命!廃油を洗浄液に変える!。天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。もちろん直接入れても洗浄できます。スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。
処理量
廃油約52L/本
使用方法
1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)。2.よくかき混ぜる。3.水を入れてかき混ぜる。4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。
材質
界面活性剤
質量(kg)
1
TKG品番
9-0746-0501
TKG品番(2017)
6-0662-0501
1本(1000mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容
吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質
吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別
非危険物
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分
天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)
0.25×4個
TKG品番
9-0746-0401
TKG品番(2017)
6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
冷えた油を素早く強力に吸い取り、あとはゴミと一緒に捨てるだけ。
天然パルプ素材ですので、安心して使えます。
1枚で110mlの油を吸い取る抜群な吸収力。
ごく少量の油にはパッドを半分に切って無駄なく経済的に使えます。
炒め物や鉄板焼きの余分な油や水分の吸い取りにも使えます。
用途廃油の処理
使用場所
キッチン
成分
天然パルプ素材
使用方法
ナベ、フライパンなどに残った油に、テンプルを直接浸します。油のしみ込んだテンプルを箸などでつまみ、そのままポリ袋などに入れてすてる。
種別
廃油処理剤
シリーズ
テンプル
本体サイズ(mm)
121(W)×157(H)×76(D)
香り
リフレッシュスプリング
アズワン品番
64-1220-54
1箱(10枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個で約600mlの廃油を処理。中袋ごと燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質
再生バルブ、再生不織布
外形寸法(cm)
約13×8.4×厚さ7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(6個)
¥719
税込¥791
当日出荷
廃油処理剤です。レンジ周りのしつこい汚れや換気扇の油汚れ落としに効果を発揮します。天ぷら油や揚げ油の廃油を、石鹸水状にして流すことができます。
成分
非イオン系界面活性剤
容量(mL)
1000
1個(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
廃油、台所の残り汁処理袋です。
冷めた油も手軽に処理できる。
固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質
吸油材:再生紙
規格
吸油量500mL×2個
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
揚げカスもそのまま固めて、フライパンや鍋の後始末が簡単。
用途廃油処理剤
使用場所
キッチン
1個(10包)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個で約130mlの油を処理できる、油処理用品です。油をグングン吸収して、簡単に燃えるゴミとして処理できます。
材質
再生パルプ、再生不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約137×15×90
1パック(46枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
手や厨房を汚さずに手軽に固めて、ポイ!1袋500gで約15Lの油が固まります。1Lの油に対して(34g)が標準です。無添加・無着色の植物性油脂成分だから、安心!。使い方熱いうちに(油温80℃以上)適量の「ライオン油っ固」を入れます。均等な濃度になるように、よくかきまぜて、しばらく放置します。油が冷えて(油温40℃以下)固まったら、そのまま生ゴミとして捨てられます。植物油脂から出来た油固化剤 無添加・無着色で食用油を手や厨房を汚さず に手軽に固めて、燃えるゴミとして処理できます。中性、無リン、フレーク状
材質
天然油脂
容量(kg)
0.5×20袋
TKG品番
9-0746-0101
TKG品番(2017)
6-0662-0101
1箱(500g×20袋)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応
オイル
比重
0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)
120±20
外観
淡黄色液体
流動点(℃)
-10以下
動粘度(mm2/s)
5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。
油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。
一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。
揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理
成分
植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%
アズワン品番
64-1220-57
1箱(10包)
¥429
税込¥472
当日出荷