- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 天カセエアコン フィルターのおすすめ人気ランキング
天カセエアコン フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「天カセエアコン フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 吹き出し口 フィルター」、「天井エアコンフィルター」、「フィルターシート」などの商品も取り扱っております。
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質
ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)
8
風速(m/s)
(標準)2.0
耐熱温度(℃)
170
残留粒子(μ)
120
作動時圧損(Pa)
170
初期圧力損失(Pa)
51
エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホコリや粉末などをキャッチ
エアコン内部の汚れを防ぎます。
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
約62.5×62.5
1袋(2枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
粗塵区分
粗
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
巻数
50
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33.3
圧力損失
(初期)26Pa
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
残留粒子(μ)
70
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
圧力損失
9Pa
初期圧力損失(Pa)
24
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
ピッチ(mm)
(ミシン目)200
巻数
150枚
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
45.8
残留粒子(μ)
40
初期圧力損失(Pa)
59
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別
詰替用
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
10
枚数
50
耐熱温度(℃)
170
捕集効率(%)
30.3
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。
厚さ(mm)
8
耐熱温度(℃)
170
捕集効率(%)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
51
ろ過風速(m/s)
2
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
幅(m)
1.6
粗塵区分
粗
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
圧力損失
9Pa
初期圧力損失(Pa)
9
排気ガスやPM2.5のもととなります。 二酸化窒素(NO2)を除去します。
アンモニア臭やホルムアルデヒドにも効果を発揮します。
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)
1.6
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応